Industry Module 10

Hafðu samband við okkur til að fá nánari upplýsingar og verð á þessari vöru með því að smella á hnappinn hér að neðan.

Hægri hliðarinnrétting fyrir iðnaðarbíla með neðri einingu og felliloki, töskuhillu, skúffu, hilluhólf og efri grind. Hentar mörgum faggreinum og bílategundum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0963 99 610
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hægri hliðarinnrétting fyrir iðnaðarbíla – hentug fyrir fagmenn í pípulögnum, rafvirknum og tengdum greinum.

Innréttingin samanstendur af neðri einingu með felliloki og 390 mm lofthæð, töskuhillu með tveimur töskum, einni skúffu (120 mm hæð) með skilrúmi, hillueiningu með skilrúmi fyrir skipulega geymslu verkfæra og smáhluta, ásamt efri grind með skilrúmi. Hún er smíðuð úr hástyrktu stáli með duftlakkaðri áferð fyrir aukna endingu. Hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar fylgja með.

• Hentar mörgum faggreinum og opinberum aðilum
• Passar í margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Neðri eining með felliloki, 390 mm lofthæð
• Töskuhilla með tveimur töskum
• Skúffa með skilrúmi, 120 mm hæð
• Hillueining með skilrúmi
• Efri grind með skilrúmi
• Stálsmíði með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Type description GBMO10
Width 1112 mm
Height 980 mm
Depth 382 mm
Clear height 390 mm
Product weight (per item) 41.000 kg
Colour Anthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
Material Aluminium, steel
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hægri hliðarinnrétting fyrir iðnaðarbíla – hentug fyrir fagmenn í pípulögnum, rafvirknum og tengdum greinum.

Innréttingin samanstendur af neðri einingu með felliloki og 390 mm lofthæð, töskuhillu með tveimur töskum, einni skúffu (120 mm hæð) með skilrúmi, hillueiningu með skilrúmi fyrir skipulega geymslu verkfæra og smáhluta, ásamt efri grind með skilrúmi. Hún er smíðuð úr hástyrktu stáli með duftlakkaðri áferð fyrir aukna endingu. Hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar fylgja með.

• Hentar mörgum faggreinum og opinberum aðilum
• Passar í margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu
• Neðri eining með felliloki, 390 mm lofthæð
• Töskuhilla með tveimur töskum
• Skúffa með skilrúmi, 120 mm hæð
• Hillueining með skilrúmi
• Efri grind með skilrúmi
• Stálsmíði með duftlakkaðri áferð
• Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með.

Tæknilegar upplýsingar
Type description GBMO10
Width 1112 mm
Height 980 mm
Depth 382 mm
Clear height 390 mm
Product weight (per item) 41.000 kg
Colour Anthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
Material Aluminium, steel
Hleð myndum