Industry Module 1

Hafðu samband við okkur til að fá nánari upplýsingar og verð á þessari vöru með því að smella á hnappinn hér að neðan.

Innrétting fyrir iðnaðarbíla með hillum og boxum fyrir skipulag og geymslu. Hentar ýmsum faggreinum og ökutækjum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0963 99 601
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk og vel skipulögð hægri hliðar­innrétting fyrir iðnaðarbíla – hönnuð fyrir fagmenn í fjölbreyttum greinum.

Þessi bíla­innrétting hentar vel fyrir múrara, málara, smiði, rafvirkja, pípulagningamenn og aðra iðnaðarmenn. Hún samanstendur af undirbyggingu með 420 mm lofthæð, álhillu með felliloki og hillueiningu með sex geymsluboxum (SLB). Efst er rammi með tveimur skilum til að aðgreina minni hluti.

Innréttingin er smíðuð úr hástyrktu stáli með duftlakkaðri áferð fyrir aukna endingu. Hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar fylgja með.

  • Hentar fyrir fjölbreyttar faggreinar og opinbera aðila

  • Passar í margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu

  • Undirbygging með 420 mm lofthæð

  • Ál hilla með felliloki

  • Hilla með 6 geymsluboxum (SLB)

  • Efri rammi með 2 skilum

  • Sterk stálsmíði með duftlakkaðri áferð

  • Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Type descriptionGBMO01
Width1390 mm
Height980 mm
Depth382 mm
Clear height420 mm
Product weight (per item)36.500 kg
ColourAnthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
MaterialAluminium, steel
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk og vel skipulögð hægri hliðar­innrétting fyrir iðnaðarbíla – hönnuð fyrir fagmenn í fjölbreyttum greinum.

Þessi bíla­innrétting hentar vel fyrir múrara, málara, smiði, rafvirkja, pípulagningamenn og aðra iðnaðarmenn. Hún samanstendur af undirbyggingu með 420 mm lofthæð, álhillu með felliloki og hillueiningu með sex geymsluboxum (SLB). Efst er rammi með tveimur skilum til að aðgreina minni hluti.

Innréttingin er smíðuð úr hástyrktu stáli með duftlakkaðri áferð fyrir aukna endingu. Hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar fylgja með.

  • Hentar fyrir fjölbreyttar faggreinar og opinbera aðila

  • Passar í margar gerðir vinnubíla – sjá samhæfingartöflu

  • Undirbygging með 420 mm lofthæð

  • Ál hilla með felliloki

  • Hilla með 6 geymsluboxum (SLB)

  • Efri rammi með 2 skilum

  • Sterk stálsmíði með duftlakkaðri áferð

  • Innifalið: hálkuvarnarmottur og festingar fyrir gólf og hliðar

Athugið: Gólfplata fylgir ekki með.

Tæknilegar upplýsingar
Type descriptionGBMO01
Width1390 mm
Height980 mm
Depth382 mm
Clear height420 mm
Product weight (per item)36.500 kg
ColourAnthracite grey RAL 7016 structured, Traffic red RAL 3020, structured
MaterialAluminium, steel
Hleð myndum