Hvítur pappír 1.laga - 6 stk saman

Hvítur 1-laga pappír með háa rakadrægni, hentugur fyrir hreinsun og uppþurrkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003529
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Rakadrægur og slitsterkur hreinsipappír sem hentar fyrir fjölbreytta notkun.

Hann er tilvalinn til að þurrka upp vökva, fjarlægja rakt úrgangsefni og hreinsa verkfæri og vélar.

  • Há rakadrægni og góð þol gegn slit- og rifum
  • Lágþráðugur og skilur ekki eftir ló
  • Hentar fyrir algenga pappírsstanda
  • Hægt að nota í miðjufóðruðum skömmturum eftir að pappahólkur hefur verið fjarlægður

Vottað með EU Ecolabel – framleitt með sjálfbærum aðferðum og uppfyllir strangar umhverfiskröfur.

Tilvalinn fyrir iðnað, verkstæði, eldhús og önnur umhverfi þar sem þörf er á endingargóðum og rakadrægum hreinsipappír.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material 100% recycled fibers
Design Roles ware
Colour White
Number of sheets 1000 PCS
Number of plies 1 PCS
Sheet length x sheet width 30 x 17.8 cm
Length of roll 300 m
Outer diameter 20 cm
Coating weight per m² 21.5 g
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Rakadrægur og slitsterkur hreinsipappír sem hentar fyrir fjölbreytta notkun.

Hann er tilvalinn til að þurrka upp vökva, fjarlægja rakt úrgangsefni og hreinsa verkfæri og vélar.

  • Há rakadrægni og góð þol gegn slit- og rifum
  • Lágþráðugur og skilur ekki eftir ló
  • Hentar fyrir algenga pappírsstanda
  • Hægt að nota í miðjufóðruðum skömmturum eftir að pappahólkur hefur verið fjarlægður

Vottað með EU Ecolabel – framleitt með sjálfbærum aðferðum og uppfyllir strangar umhverfiskröfur.

Tilvalinn fyrir iðnað, verkstæði, eldhús og önnur umhverfi þar sem þörf er á endingargóðum og rakadrægum hreinsipappír.

Tæknilegar upplýsingar
Material 100% recycled fibers
Design Roles ware
Colour White
Number of sheets 1000 PCS
Number of plies 1 PCS
Sheet length x sheet width 30 x 17.8 cm
Length of roll 300 m
Outer diameter 20 cm
Coating weight per m² 21.5 g
Hleð myndum