Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Hvítur pappír 1.laga - 6 stk saman

    Hvítur 1-laga pappír með háa rakadrægni, hentugur fyrir hreinsun og uppþurrkun.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 003360
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Rakadrægur og slitsterkur hreinsipappír sem hentar fyrir fjölbreytta notkun.

    Hann er tilvalinn til að þurrka upp vökva, fjarlægja rakt úrgangsefni og hreinsa verkfæri og vélar.

    • Há rakadrægni og góð þol gegn slit- og rifum
    • Lágþráðugur og skilur ekki eftir ló
    • Hentar fyrir algenga pappírsstanda
    • Hægt að nota í miðjufóðruðum skömmturum eftir að pappahólkur hefur verið fjarlægður

    Vottað með EU Ecolabel – framleitt með sjálfbærum aðferðum og uppfyllir strangar umhverfiskröfur.

    Tilvalinn fyrir iðnað, verkstæði, eldhús og önnur umhverfi þar sem þörf er á endingargóðum og rakadrægum hreinsipappír.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material 100% recycled fibers
    Design Roles ware
    Colour White
    Number of sheets 1000 PCS
    Number of plies 1 PCS
    Sheet length x sheet width 30 x 17.8 cm
    Length of roll 300 m
    Outer diameter 20 cm
    Coating weight per m² 21.5 g
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Rakadrægur og slitsterkur hreinsipappír sem hentar fyrir fjölbreytta notkun.

    Hann er tilvalinn til að þurrka upp vökva, fjarlægja rakt úrgangsefni og hreinsa verkfæri og vélar.

    • Há rakadrægni og góð þol gegn slit- og rifum
    • Lágþráðugur og skilur ekki eftir ló
    • Hentar fyrir algenga pappírsstanda
    • Hægt að nota í miðjufóðruðum skömmturum eftir að pappahólkur hefur verið fjarlægður

    Vottað með EU Ecolabel – framleitt með sjálfbærum aðferðum og uppfyllir strangar umhverfiskröfur.

    Tilvalinn fyrir iðnað, verkstæði, eldhús og önnur umhverfi þar sem þörf er á endingargóðum og rakadrægum hreinsipappír.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material 100% recycled fibers
    Design Roles ware
    Colour White
    Number of sheets 1000 PCS
    Number of plies 1 PCS
    Sheet length x sheet width 30 x 17.8 cm
    Length of roll 300 m
    Outer diameter 20 cm
    Coating weight per m² 21.5 g