Hreinsivökvi fyrir ryðfrítt stál 400ml

Nærandi hreinsivökvi fyrir ryðfrítt stál og málmyfirborð – fjarlægir fitu, fingraför og hreinsir án þess að skemma yfirborð.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 121
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Mild en áhrifarík hreinsilausn sem hreinsar og verndar ryðfrítt stál og aðra málmfleti.
Fjarlægir fitu, fingraför, rákir og önnur óhreinindi á áhrifaríkan hátt án þess að skaða yfirborðið. Hentar bæði í eldhúsum og á tækjum þar sem málmfletir eru berskjaldaðir.

• Nærandi hreinsivökvi fyrir ryðfrítt stál og aðra málmfleti
• Fjarlægir fitu, fingraför og hreinsimerki
• Kremkennd formúla sem hentar lóðréttum flötum
• Heldur yfirborði hreinu og glansandi
• Þægileg í notkun og skilur ekki eftir rákir

Notkunarleiðbeiningar:
Spreyið á hreinan, þurrran flöt og púsið með mjúkum klút. Þurrkið vel eftir og látið yfirborðið þorna.

Athugið:
Ekki nota á heita fleti eða í beinu sólarljósi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 400 ml
Colour White
Chemical basis Medic white oil with synthetic oils
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.855 g/cm³
pH value 10.2
AOX-free Yes
Bio-degradable Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Mild en áhrifarík hreinsilausn sem hreinsar og verndar ryðfrítt stál og aðra málmfleti.
Fjarlægir fitu, fingraför, rákir og önnur óhreinindi á áhrifaríkan hátt án þess að skaða yfirborðið. Hentar bæði í eldhúsum og á tækjum þar sem málmfletir eru berskjaldaðir.

• Nærandi hreinsivökvi fyrir ryðfrítt stál og aðra málmfleti
• Fjarlægir fitu, fingraför og hreinsimerki
• Kremkennd formúla sem hentar lóðréttum flötum
• Heldur yfirborði hreinu og glansandi
• Þægileg í notkun og skilur ekki eftir rákir

Notkunarleiðbeiningar:
Spreyið á hreinan, þurrran flöt og púsið með mjúkum klút. Þurrkið vel eftir og látið yfirborðið þorna.

Athugið:
Ekki nota á heita fleti eða í beinu sólarljósi.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 400 ml
Colour White
Chemical basis Medic white oil with synthetic oils
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.855 g/cm³
pH value 10.2
AOX-free Yes
Bio-degradable Yes
Hleð myndum