Hreinsir fyrir rúðulím 500ml

Hreinsir fyrir rúðulím til undirbúnings við rúðuviðgerðir
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 024 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hreinsir fyrir rúðulím til undirbúnings við rúðuviðgerðir.

Hreinsar allan glerflötinn, þar með talið keramikprentun, PVC eða PUR-RIM húðuð yfirborð.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Colour Colourless
Chemical basis Aliphatic hydrocarbon
Density/conditions 0,97 g/cm³ / at 20°C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
pH value 9
AOX-free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hreinsir fyrir rúðulím til undirbúnings við rúðuviðgerðir.

Hreinsar allan glerflötinn, þar með talið keramikprentun, PVC eða PUR-RIM húðuð yfirborð.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Colour Colourless
Chemical basis Aliphatic hydrocarbon
Density/conditions 0,97 g/cm³ / at 20°C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
pH value 9
AOX-free Yes
Hleð myndum