Hreinsir fyrir frauðbyssu 500ml

Hreinsir fyrir frauðbyssu til að fjarlægja ferskt PU-frauð hratt og auðveldlega
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 160
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hreinsir fyrir frauðbyssu til að fjarlægja ferskt PU-frauð hratt og auðveldlega.

  • Öflugt leysiefni: Fjarlægir ferskt PU-frauð án leifa
  • Fjölnota brúsi: 500 ml brúsi sem passar á PU-frauðbyssur
  • Úðahaus fylgir: Fyrir ytri hreinsun byssu og annarra yfirborða

Athugið: Getur tærst á yfirborðum eins og lökkuðum fletjum, málningu og plasti. Getur valdið aflitun eða leyst upp í textíl. Harðnað PU-frauð má aðeins fjarlægja með PURLOGIC hreinsi (vörunr. 0892 160 000) eða vélrænt.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Colour Transparent
Container Aerosol can
Chemical basis Acetone
Silicone-free Yes
Weight of content 390 g
Shelf life from production 12 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.78 g/cm³
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Bio-degradable No
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hreinsir fyrir frauðbyssu til að fjarlægja ferskt PU-frauð hratt og auðveldlega.

  • Öflugt leysiefni: Fjarlægir ferskt PU-frauð án leifa
  • Fjölnota brúsi: 500 ml brúsi sem passar á PU-frauðbyssur
  • Úðahaus fylgir: Fyrir ytri hreinsun byssu og annarra yfirborða

Athugið: Getur tærst á yfirborðum eins og lökkuðum fletjum, málningu og plasti. Getur valdið aflitun eða leyst upp í textíl. Harðnað PU-frauð má aðeins fjarlægja með PURLOGIC hreinsi (vörunr. 0892 160 000) eða vélrænt.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Colour Transparent
Container Aerosol can
Chemical basis Acetone
Silicone-free Yes
Weight of content 390 g
Shelf life from production 12 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.78 g/cm³
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Bio-degradable No
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Hleð myndum