Hraðlím, Plasto-Fix 20g

Hraðlím Plasto-Fix er hannað til að líma erfitt plastefni hratt og áreiðanlega
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 091
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hraðlím Plasto-Fix er hannað til að líma erfitt plastefni hratt og áreiðanlega

  • Auðveld notkun: Flöskulögun veitir þægilegt og einhent grip
  • Hrein vinnubrögð: Sérstakt lok hindrar stíflun á stútnum
  • Öruggt í notkun: Án leysiefna og sílikons

Athugið: Mælt er með notkun hlífðarhanska og öryggisgleraugna. Of þurr eða súr yfirborð geta tafið eða komið í veg fyrir herðingu, en raki og basísk yfirborð geta hraðað ferlinu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Colourless
Chemical basis Cyanoacrylate acidic ester
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Weight of content 20 g
Density 1.04 g/cm³
Stretch capacity 3 %
Min./max. viscosity 320-420 mPas
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hraðlím Plasto-Fix er hannað til að líma erfitt plastefni hratt og áreiðanlega

  • Auðveld notkun: Flöskulögun veitir þægilegt og einhent grip
  • Hrein vinnubrögð: Sérstakt lok hindrar stíflun á stútnum
  • Öruggt í notkun: Án leysiefna og sílikons

Athugið: Mælt er með notkun hlífðarhanska og öryggisgleraugna. Of þurr eða súr yfirborð geta tafið eða komið í veg fyrir herðingu, en raki og basísk yfirborð geta hraðað ferlinu.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Colourless
Chemical basis Cyanoacrylate acidic ester
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Weight of content 20 g
Density 1.04 g/cm³
Stretch capacity 3 %
Min./max. viscosity 320-420 mPas
Hleð myndum