Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

Hrímeyðir 500ml - 12 stk saman

Hraðvirkur hrímeyðir sem fjarlægir ís og hrím án sköfunar – skilur eftir skýra sýn og ferskan sítrusilm.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003569
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hrímeyðir í 500 ml úðabrúsa sem leysir hratt og örugglega upp ís og hrím af bílrúðum.
Úðað er beint á rúðuna og ísinn losnar án fyrirhafnar. Varan virkar strax, jafnvel áður en bifreiðin hefur hitnað, og hjálpar einnig til við að koma í veg fyrir endurmyndun íss. Efnið er milt fyrir yfirborð og skaðar hvorki málningu, gúmmí né plast. Skilur eftir sig hreinan og ferskan sítrusilm.

• Hreinsar hratt og áreynslulaust, jafnvel þykkt íslag
• Engin þörf á sköfun – einföld úðun og virkni
• Vörn gegn því að ís myndist aftur
• Skýr sýn strax, jafnvel í köldu ökutæki
• Skaðar ekki málningu, gúmmí eða plast
• Án metanóls, AOX og sílikons
• Ferskur sítrusilmur

Leiðbeiningar:
Úðið frá toppi og niður eftir rúðunni. Fjarlægið leystan ís með sköfu eða klút. Til að draga úr líkum á endurmyndun íss má úða léttu lagi eftir hreinsun. Ef ís hefur myndast að innanverðu skal úða efninu í klút og nudda létt á glerið.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Colour Blue
Chemical basis Ethanol
Min. flashing point 21 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 460 g
Shelf life from production 36 Month
Smell/fragrance Citrus
Density 0.952 g/cm³
pH value 7.8
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Bio-degradable Yes
Conditions for pH value at 20°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hrímeyðir í 500 ml úðabrúsa sem leysir hratt og örugglega upp ís og hrím af bílrúðum.
Úðað er beint á rúðuna og ísinn losnar án fyrirhafnar. Varan virkar strax, jafnvel áður en bifreiðin hefur hitnað, og hjálpar einnig til við að koma í veg fyrir endurmyndun íss. Efnið er milt fyrir yfirborð og skaðar hvorki málningu, gúmmí né plast. Skilur eftir sig hreinan og ferskan sítrusilm.

• Hreinsar hratt og áreynslulaust, jafnvel þykkt íslag
• Engin þörf á sköfun – einföld úðun og virkni
• Vörn gegn því að ís myndist aftur
• Skýr sýn strax, jafnvel í köldu ökutæki
• Skaðar ekki málningu, gúmmí eða plast
• Án metanóls, AOX og sílikons
• Ferskur sítrusilmur

Leiðbeiningar:
Úðið frá toppi og niður eftir rúðunni. Fjarlægið leystan ís með sköfu eða klút. Til að draga úr líkum á endurmyndun íss má úða léttu lagi eftir hreinsun. Ef ís hefur myndast að innanverðu skal úða efninu í klút og nudda létt á glerið.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Colour Blue
Chemical basis Ethanol
Min. flashing point 21 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 460 g
Shelf life from production 36 Month
Smell/fragrance Citrus
Density 0.952 g/cm³
pH value 7.8
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Bio-degradable Yes
Conditions for pH value at 20°C
Hleð myndum