Hnífur með hulstri

Með hulstri og ryðfríu stáli
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 66 536
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Með hulstri og ryðfríu stáli

  • Vinnuvistvænt 2-þátta handfang fyrir þægilega og örugga notkun
  • Mjög hart blaðstál, 57 HRC, tryggir langvarandi skerpu og alhliða notkun
  • Blaðið er með stöðugri og öruggri festingu við handfangið
  • Hágæða slíður með beltisklemmu tryggir hámarksvörn fyrir blaðið og verndar jafnframt gegn meiðslum
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 220 mm
Blade length 100 mm
Thickness of blade 2.1 mm
Blade width 23 mm
Material Stainless steel
Material of handle 2-component plastic
*
*
*

Með hulstri og ryðfríu stáli

  • Vinnuvistvænt 2-þátta handfang fyrir þægilega og örugga notkun
  • Mjög hart blaðstál, 57 HRC, tryggir langvarandi skerpu og alhliða notkun
  • Blaðið er með stöðugri og öruggri festingu við handfangið
  • Hágæða slíður með beltisklemmu tryggir hámarksvörn fyrir blaðið og verndar jafnframt gegn meiðslum
Tæknilegar upplýsingar
Length 220 mm
Blade length 100 mm
Thickness of blade 2.1 mm
Blade width 23 mm
Material Stainless steel
Material of handle 2-component plastic
Hleð myndum