Hné undirlag / sessa

Þægileg hnésessa úr frauði sem veitir vörn gegn óhreinindum og bætir vinnuaðstöðu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 500 210
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Endingargott undirlag sem verndar hnén og gerir vinnu þægilegri.

Úr frauðefni sem dregur ekki í sig vökva og er auðvelt að þrífa.

  • Vatnsfráhrindandi og auðvelt að þurrka af
  • Handfang fyrir þægilegan flutning
  • Þolir olíu, bensín og bremsuhreinsi
  • Sterkt og slitþolið efni

Hentar vel fyrir vinnu á hörðum yfirborðum þar sem þægindi og vernd skipta máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Foam material
Colour Black/red
Product weight (per item) 249 g
Length x width x thickness 480 x 320 x 36 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Endingargott undirlag sem verndar hnén og gerir vinnu þægilegri.

Úr frauðefni sem dregur ekki í sig vökva og er auðvelt að þrífa.

  • Vatnsfráhrindandi og auðvelt að þurrka af
  • Handfang fyrir þægilegan flutning
  • Þolir olíu, bensín og bremsuhreinsi
  • Sterkt og slitþolið efni

Hentar vel fyrir vinnu á hörðum yfirborðum þar sem þægindi og vernd skipta máli.

Tæknilegar upplýsingar
Material Foam material
Colour Black/red
Product weight (per item) 249 g
Length x width x thickness 480 x 320 x 36 mm
Hleð myndum