Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Herðir fyrir pumpu 60g

    Herðir fyrir pumpu, sérhannaður fyrir VAKU 30 dreifikerfið, 60 g.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0892 600 006
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Herðir fyrir pumpu, sérhannaður fyrir VAKU 30 dreifikerfið, 60 g.

    • Nákvæm blöndun: Hentar fyrir rétta blöndun með VAKU 30 kerfinu
    • Áreiðanleg herðing: Tryggir stöðugt og öruggt frágangsefni
    • Fagleg notkun: Hentar fyrir nákvæm verk og dreifingu

    Athugið: Fyrir nákvæmar upplýsingar um blöndunarhlutföll og eiginleika er vísað í tækniblöð vörunnar.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Red
    Max. temperature resistance 80 °C
    Weight of content 60 g
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 1.1 g/cm³
    pH value Slightly acidic
    Density conditions at 20°C
    Viscosity 10000 mPas
    Viscosity conditions at 20°C
    Viscosity/consistency Pasty
    Water-soluble No
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Herðir fyrir pumpu, sérhannaður fyrir VAKU 30 dreifikerfið, 60 g.

    • Nákvæm blöndun: Hentar fyrir rétta blöndun með VAKU 30 kerfinu
    • Áreiðanleg herðing: Tryggir stöðugt og öruggt frágangsefni
    • Fagleg notkun: Hentar fyrir nákvæm verk og dreifingu

    Athugið: Fyrir nákvæmar upplýsingar um blöndunarhlutföll og eiginleika er vísað í tækniblöð vörunnar.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Red
    Max. temperature resistance 80 °C
    Weight of content 60 g
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 1.1 g/cm³
    pH value Slightly acidic
    Density conditions at 20°C
    Viscosity 10000 mPas
    Viscosity conditions at 20°C
    Viscosity/consistency Pasty
    Water-soluble No
    Hleð myndum