Handsög 500mm - 7 tennur/tommu

Handsög 500 mm með 7 tönnum á tommu – skýr og beinn skurður í tré, með hörðnuðum tönnum og handfangi með innbyggðum vinklum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5760 031 036
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vönduð handsög með 7 tönnum á tommu – hentar vel fyrir nákvæman sögun í við og plötuefni.
Sögin er með einþátta plasthandfangi sem liggur vel í hendi og er með innbyggðum 45° og 90° vinklum til að teikna beinar línur. Tennurnar eru hertar, sem tryggir bæði beinan skurð og langa endingu. Tennurnar fjarlægja flísar hratt og skera djúpt.

• Lengd sagarblaðs: 500 mm (heildarlengd 580 mm)
• 7 tennur á tommu – gott jafnvægi milli hraða og nákvæmni
• Induction-hertar tennur – slitsterkar og skarpar
• Innbyggðir 90° og 45° vinklar í handfangið
• Hröð flísalosun og sagar djúpt
• Plasthlíf fylgir – ver blaðið í geymslu og flutningi

Traust og nákvæm saga fyrir almenna trésmíði og daglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Sheet length 500 mm
Length 580 mm
Teeth per unit of length 7 PCS/Inch
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vönduð handsög með 7 tönnum á tommu – hentar vel fyrir nákvæman sögun í við og plötuefni.
Sögin er með einþátta plasthandfangi sem liggur vel í hendi og er með innbyggðum 45° og 90° vinklum til að teikna beinar línur. Tennurnar eru hertar, sem tryggir bæði beinan skurð og langa endingu. Tennurnar fjarlægja flísar hratt og skera djúpt.

• Lengd sagarblaðs: 500 mm (heildarlengd 580 mm)
• 7 tennur á tommu – gott jafnvægi milli hraða og nákvæmni
• Induction-hertar tennur – slitsterkar og skarpar
• Innbyggðir 90° og 45° vinklar í handfangið
• Hröð flísalosun og sagar djúpt
• Plasthlíf fylgir – ver blaðið í geymslu og flutningi

Traust og nákvæm saga fyrir almenna trésmíði og daglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Sheet length 500 mm
Length 580 mm
Teeth per unit of length 7 PCS/Inch
Hleð myndum