Húdd og brettahlíf

Húdd- og brettahlíf sem verndar yfirborð gegn rispum meðan á viðgerðum stendur. Hentar fyrir flestar gerðir bíla.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 603
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vörn fyrir málningu og bretti við viðgerðir
Þessi húdd- og brettahlíf er hönnuð til að vernda bíla gegn rispum og skemmdum meðan unnið er í vélarrými.

  • Veitir víðtæka vernd: Hylur bretti, húdd, framljós, stuðara og grill.
  • Auðvelt að festa: Gúmmíólar tryggja örugga og þægilega festingu í vélarrými.
  • Þægileg vinnuaðstaða: Leyfir vinnu í kringum vélarrými án þess að þurfa stöðugt að stilla hlífina.
  • Þvottavæn: Fóðrið er fjarlæganlegt og má þvo í þvottavél.

Notkunarsvið
Hentar til verndar á smábílum, meðalstórum bílum og jepplingum. Verndar gegn rispum frá verkfærum o.fl

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Nylon (Polyamide)
Colour Black/red
Size One size
Length 3 m
Width 1 m
Description Washable by machine, remove anti-slip coating on the inside first
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vörn fyrir málningu og bretti við viðgerðir
Þessi húdd- og brettahlíf er hönnuð til að vernda bíla gegn rispum og skemmdum meðan unnið er í vélarrými.

  • Veitir víðtæka vernd: Hylur bretti, húdd, framljós, stuðara og grill.
  • Auðvelt að festa: Gúmmíólar tryggja örugga og þægilega festingu í vélarrými.
  • Þægileg vinnuaðstaða: Leyfir vinnu í kringum vélarrými án þess að þurfa stöðugt að stilla hlífina.
  • Þvottavæn: Fóðrið er fjarlæganlegt og má þvo í þvottavél.

Notkunarsvið
Hentar til verndar á smábílum, meðalstórum bílum og jepplingum. Verndar gegn rispum frá verkfærum o.fl

Tæknilegar upplýsingar
Material Nylon (Polyamide)
Colour Black/red
Size One size
Length 3 m
Width 1 m
Description Washable by machine, remove anti-slip coating on the inside first
Hleð myndum