Hálfró A4-70 M12x1,25 Din439

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0334 12 125
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Thread type x nominal diameter x pitch (D)

M12 x 1.25

Height (m1)

6 mm

External drive (s1)

WS19

Standards

DIN 439

Material

Stainless steel A4

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Thread type x nominal diameter x pitch (D)

M12 x 1.25

Height (m1)

6 mm

External drive (s1)

WS19

Standards

DIN 439

Material

Stainless steel A4

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Hleð myndum