Háhitaþolið smurefni HSP1400 - NSF - 300ml

Háhitaþolið smurefni HSP1400 300 ml, málmlaust smurefni sem verndar gegn sliti og tæringu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 123
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Háhitaþolið smurefni HSP1400 – NSF – 300 ml er grátt, málmfrítt smurefni með mikla þrýstiþolseiginleika.
Það minnkar slit, auðveldar hreyfingu og veitir framúrskarandi tæringarvörn. Virkar sem skiljuefni og kemur í veg fyrir fastsetningu og bruna á skrúfusamskeytum.

• Málmfrí formúla, án grafíts, MoS₂ og brennisteinseyðiefna
• Mjög viðloðandi og hentugt fyrir fjölbreytta notkun
• Fyrirbyggir tæringu, festingu og ójafna losun
• Sérstaklega hentugt sem skiljuefni í ryðfríum skrúfusamskeytum
• NSF H2 skráð (nr. 150178) – öruggt í notkun
• Kísilfrítt og ekki eitrað

Notkunarleiðbeiningar
Hreinsið fleti vandlega áður en smurefni er borið á. Berið jafnt á með bursta eða úða þunnu lagi á þræði og fleti sem verða fyrir álagi. Ekki nota sem hefðbundið legusmurefni.

Þetta háhitaþolna smurefni er fagleg lausn til að tryggja áreiðanlega smurningu og vernd í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Chemical basis Mixed synthetic mineral oil with organic thickener and white solid lubricant combination
Colour Grey
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.973 g/cm³
Min. processing temperature 0 °C
Max. processing temperature 40 °C
Min. temperature conditions -40 °C
Max. temperature conditions 1400 °C
Min./max. friction 0,1-0,13 µ
Min. friction 0.1 µ
Max. friction 0.13 µ
Friction force 450 N
Friction force conditions Friction cylinder/plate, 1000 µm, 50 Hz, 2 hours
VKA load according to four-ball test 3800 N
Conditions for VKA load according to four-ball test in accordance with DIN 51350-4, VKA test (Institute for Internal Combustion Engines)
VKA welding load 4000 N
Conditions for VKA welding load in accordance with DIN 51350-4, VKA test (Institute for Internal Combustion Engines)
Wear depth 0.3 µm
Resistance in salt-spray test 500 h
Conditions for resistance in salt-spray test in accordance with DIN 50021
Silicone-free Yes
Resistance against Salt water, Acid
VOC concentration (CH) 69.52 %
Contents 300 ml
Container Aerosol can
Shelf life from production 24 Month
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Háhitaþolið smurefni HSP1400 – NSF – 300 ml er grátt, málmfrítt smurefni með mikla þrýstiþolseiginleika.
Það minnkar slit, auðveldar hreyfingu og veitir framúrskarandi tæringarvörn. Virkar sem skiljuefni og kemur í veg fyrir fastsetningu og bruna á skrúfusamskeytum.

• Málmfrí formúla, án grafíts, MoS₂ og brennisteinseyðiefna
• Mjög viðloðandi og hentugt fyrir fjölbreytta notkun
• Fyrirbyggir tæringu, festingu og ójafna losun
• Sérstaklega hentugt sem skiljuefni í ryðfríum skrúfusamskeytum
• NSF H2 skráð (nr. 150178) – öruggt í notkun
• Kísilfrítt og ekki eitrað

Notkunarleiðbeiningar
Hreinsið fleti vandlega áður en smurefni er borið á. Berið jafnt á með bursta eða úða þunnu lagi á þræði og fleti sem verða fyrir álagi. Ekki nota sem hefðbundið legusmurefni.

Þetta háhitaþolna smurefni er fagleg lausn til að tryggja áreiðanlega smurningu og vernd í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Chemical basis Mixed synthetic mineral oil with organic thickener and white solid lubricant combination
Colour Grey
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.973 g/cm³
Min. processing temperature 0 °C
Max. processing temperature 40 °C
Min. temperature conditions -40 °C
Max. temperature conditions 1400 °C
Min./max. friction 0,1-0,13 µ
Min. friction 0.1 µ
Max. friction 0.13 µ
Friction force 450 N
Friction force conditions Friction cylinder/plate, 1000 µm, 50 Hz, 2 hours
VKA load according to four-ball test 3800 N
Conditions for VKA load according to four-ball test in accordance with DIN 51350-4, VKA test (Institute for Internal Combustion Engines)
VKA welding load 4000 N
Conditions for VKA welding load in accordance with DIN 51350-4, VKA test (Institute for Internal Combustion Engines)
Wear depth 0.3 µm
Resistance in salt-spray test 500 h
Conditions for resistance in salt-spray test in accordance with DIN 50021
Silicone-free Yes
Resistance against Salt water, Acid
VOC concentration (CH) 69.52 %
Contents 300 ml
Container Aerosol can
Shelf life from production 24 Month
Vörumerki
Hleð myndum