Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Glussaþétting 50g

    Glussaþétting, 50 g, fyrir loft- og vökvaskrúfunartengi. Veitir 100% þéttleika, er fljótþornandi og með mikið efnaþol.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 545 050
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Þétting fyrir háálags tengingar
    Hentar fyrir loft- og vökvatengi sem standast mikinn þrýsting, allt að sprengipressu pípu eða slöngu.

    Lágstyrkt og auðvelt í sundurtöku
    Tengingin er traust en samt auðvelt að losa hana þegar þess gerist þörf.

    Fljótþornandi formúla
    Þornar hratt, jafnvel við lágt hitastig, sem tryggir lágmarkstíma utan þjónustu.

    Áreiðanleg þétting og tæringarvörn
    Fyllir allar glufur fullkomlega og veitir 100% þéttleika. Þetta tryggir vörn gegn núningstengdri tæringu og ryðmyndun.

    Mikið efnaþol
    Þolir vel basa, lofttegundir, leysiefni, olíur, eldsneyti og vökva sem notaðir eru í vökvakerfum, sem gerir hana fjölhæfa og endingargóða.

    Hagkvæm og þægileg notkun
    Í DOS-byggðri flösku sem tryggir auðvelda notkun með einni hendi. Stillingarkerfið lágmarkar sóun og hámarkar nákvæmni.

    Umhverfisvænt
    Sílikon-, leysi- og olíulaust efni sem tryggir hreina og örugga notkun.

    Athugið
    Við tengingar með kopar eða koparblöndu þar sem vatn ≥40°C er til staðar, mælt með forprófunum til að tryggja áreiðanleika. Langvarandi snerting við ákveðin plastefni, svo sem ABS og Plexiglas, getur valdið skemmdum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Violet
    Chemical basis Methacrylic acid ether
    Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
    Min. flashing point 100 °C
    Shelf life from production/conditions 12 Month / at room temperature
    Suitable for Thread diameter max. R 3/4 inch
    Weight of content 50 g
    Min./max. temperature conditions -55 to 150 °C
    Density 1.2 g/cm³
    Viscosity conditions at 25°C, Brookfield RVT, spindle 5/2.5 rpm
    Min./max. functional strength 2-3 h
    Min./max. final strength 12-24 h
    Max. gap-filling ability 0.15 mm
    Min./max. initial strength 30-40 min
    Min./max. breakaway torque 2-3 Nm
    Breakaway torque conditions M10 mm
    Min./max prevail torque 1-2 Nm
    Conditions for prevail torque M10
    Min./max. compressive shearing strength 1-3 N/mm²
    Min./max. viscosity /conditions 14000-20000 mPas / at 25°C, Brookfield RVT, spindle 5/2.5 rpm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Þétting fyrir háálags tengingar
    Hentar fyrir loft- og vökvatengi sem standast mikinn þrýsting, allt að sprengipressu pípu eða slöngu.

    Lágstyrkt og auðvelt í sundurtöku
    Tengingin er traust en samt auðvelt að losa hana þegar þess gerist þörf.

    Fljótþornandi formúla
    Þornar hratt, jafnvel við lágt hitastig, sem tryggir lágmarkstíma utan þjónustu.

    Áreiðanleg þétting og tæringarvörn
    Fyllir allar glufur fullkomlega og veitir 100% þéttleika. Þetta tryggir vörn gegn núningstengdri tæringu og ryðmyndun.

    Mikið efnaþol
    Þolir vel basa, lofttegundir, leysiefni, olíur, eldsneyti og vökva sem notaðir eru í vökvakerfum, sem gerir hana fjölhæfa og endingargóða.

    Hagkvæm og þægileg notkun
    Í DOS-byggðri flösku sem tryggir auðvelda notkun með einni hendi. Stillingarkerfið lágmarkar sóun og hámarkar nákvæmni.

    Umhverfisvænt
    Sílikon-, leysi- og olíulaust efni sem tryggir hreina og örugga notkun.

    Athugið
    Við tengingar með kopar eða koparblöndu þar sem vatn ≥40°C er til staðar, mælt með forprófunum til að tryggja áreiðanleika. Langvarandi snerting við ákveðin plastefni, svo sem ABS og Plexiglas, getur valdið skemmdum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Violet
    Chemical basis Methacrylic acid ether
    Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
    Min. flashing point 100 °C
    Shelf life from production/conditions 12 Month / at room temperature
    Suitable for Thread diameter max. R 3/4 inch
    Weight of content 50 g
    Min./max. temperature conditions -55 to 150 °C
    Density 1.2 g/cm³
    Viscosity conditions at 25°C, Brookfield RVT, spindle 5/2.5 rpm
    Min./max. functional strength 2-3 h
    Min./max. final strength 12-24 h
    Max. gap-filling ability 0.15 mm
    Min./max. initial strength 30-40 min
    Min./max. breakaway torque 2-3 Nm
    Breakaway torque conditions M10 mm
    Min./max prevail torque 1-2 Nm
    Conditions for prevail torque M10
    Min./max. compressive shearing strength 1-3 N/mm²
    Min./max. viscosity /conditions 14000-20000 mPas / at 25°C, Brookfield RVT, spindle 5/2.5 rpm