Glerskafa & blöð

Glerskafa með 6 blöðum og sterku handfangi úr tveggja þátta efni og ryðfríu stáli.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 663 35
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Glerskafa með 6 blöðum og sterkri byggingu úr ryðfríu stáli
Öflug glerskafa með þægilegu handfangi úr tveggja þátta efni og blaðahaldi úr ryðfríu stáli. Hentar fyrir hreinsun á gleri og öðrum sléttum flötum.

• Inniheldur 6 glersköfublöð
• Handfang úr tveggja þátta efni – þægilegt og gott grip
• Sterkt blaðahald úr ryðfríu stáli
• Laus hlíf yfir blað til verndar
• Lengd: 180 mm
• Blaðbreidd: 40 mm
• Þyngd: 115 g

Hentug glerskafa fyrir faglega notkun og daglega hreinsivinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Stainless steel A2, 1.4310
Surface High-gloss polished
Length 180 mm
Material of the grip handle 2-component plastic
Scraper width 40 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Glerskafa með 6 blöðum og sterkri byggingu úr ryðfríu stáli
Öflug glerskafa með þægilegu handfangi úr tveggja þátta efni og blaðahaldi úr ryðfríu stáli. Hentar fyrir hreinsun á gleri og öðrum sléttum flötum.

• Inniheldur 6 glersköfublöð
• Handfang úr tveggja þátta efni – þægilegt og gott grip
• Sterkt blaðahald úr ryðfríu stáli
• Laus hlíf yfir blað til verndar
• Lengd: 180 mm
• Blaðbreidd: 40 mm
• Þyngd: 115 g

Hentug glerskafa fyrir faglega notkun og daglega hreinsivinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Material Stainless steel A2, 1.4310
Surface High-gloss polished
Length 180 mm
Material of the grip handle 2-component plastic
Scraper width 40 mm
Hleð myndum