Gengjulím / boltalím DOS háfesta (grænt) 25g

Sterkt boltalím í DOS túbu sem tryggir áreiðanlega festu þar sem ekki er ætlunin að losa með venjulegum verkfærum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 270 025
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Gengjulím með háfestu sem hentar þar sem skrúfur og festingar þurfa að haldast þéttar undir miklu álagi.
Efnið veitir 100% þéttingu og kemur í veg fyrir ryð og núningstæringu. Það hentar vel í kröftugar tengingar sem ekki eiga að losna við daglega notkun. DOS-dreifingarkerfið tryggir þægilega og nákvæma notkun með lágmarks sóun.

• Þarf að hita yfir 250°C til að losa
• Þéttir skrúfusamskeyti og ver gegn tæringu
• Hindrar losun vegna titrings og höggs
• Þolir basa, gas, leysi, olíu og eldsneyti
• DOS-túba með stillanlegri dreifingu
• Án sílikons, leysiefna og olíu
• NSF-vottað fyrir notkun með neysluvatni

Athugið: Langvarandi snerting við sum plastefni eins og ABS, polýkarbónat og Plexiglas getur valdið skemmdum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Green fluorescent
Chemical basis Dimethacrylic acid ester
Min. flashing point 100 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 25 g
Min./max. temperature conditions -55 to 150 °C
Shelf life from production 12 Month
Conditions to maintain shelf life from production at room temperature
Density 1.11 g/cm³
Viscosity conditions at 25°C, Brookfield RVT, spindle 2/20 rpm
Min./max. functional strength 1-3 h
Min./max. final strength 5-10 h
Min./max. viscosity 500-900 mPas
Max. gap-filling ability 0.15 mm
Min./max. initial strength 5-15 min
Compressive shearing strength conditions in accordance with DIN 54452
Min. breakaway torque 30 Nm
Min. prevail torque 45 Nm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Gengjulím með háfestu sem hentar þar sem skrúfur og festingar þurfa að haldast þéttar undir miklu álagi.
Efnið veitir 100% þéttingu og kemur í veg fyrir ryð og núningstæringu. Það hentar vel í kröftugar tengingar sem ekki eiga að losna við daglega notkun. DOS-dreifingarkerfið tryggir þægilega og nákvæma notkun með lágmarks sóun.

• Þarf að hita yfir 250°C til að losa
• Þéttir skrúfusamskeyti og ver gegn tæringu
• Hindrar losun vegna titrings og höggs
• Þolir basa, gas, leysi, olíu og eldsneyti
• DOS-túba með stillanlegri dreifingu
• Án sílikons, leysiefna og olíu
• NSF-vottað fyrir notkun með neysluvatni

Athugið: Langvarandi snerting við sum plastefni eins og ABS, polýkarbónat og Plexiglas getur valdið skemmdum.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Green fluorescent
Chemical basis Dimethacrylic acid ester
Min. flashing point 100 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 25 g
Min./max. temperature conditions -55 to 150 °C
Shelf life from production 12 Month
Conditions to maintain shelf life from production at room temperature
Density 1.11 g/cm³
Viscosity conditions at 25°C, Brookfield RVT, spindle 2/20 rpm
Min./max. functional strength 1-3 h
Min./max. final strength 5-10 h
Min./max. viscosity 500-900 mPas
Max. gap-filling ability 0.15 mm
Min./max. initial strength 5-15 min
Compressive shearing strength conditions in accordance with DIN 54452
Min. breakaway torque 30 Nm
Min. prevail torque 45 Nm
Vörumerki
Hleð myndum