Gengjuþéttir mak fyrir gas- og vatnslagnir - túpa 150g

Gengjuþéttir fyrir málmrör með hampi. Vottað fyrir gas-, neysluvatns- og hitalagnir. Hitaþol -20 til 100 °C.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 751
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Áreiðanlegur gengjuþéttir fyrir gas-, vatns- og hitalagnir með miklu hitaþoli.

Þessi gengjuþéttir er sérstaklega hannaður til að nota með málmröragengjum og hampi. Hann tryggir örugga þéttingu á gaslögnum, neysluvatnslögnum og hitalögnum, bæði heitum og köldum. Þéttiefnið er DVGW vottað og þolir hitastig frá -20 til 100 °C.

  • Þéttir málmröragengjur ásamt hampi

  • Vottað fyrir gaslagnir, neysluvatnslagnir og hitalagnir (heitt/kalt)

  • Hitaþol: -20 til 100 °C

  • DVGW prófað og samþykkt

  • Magn: 150 g túpa

Hentar vel fyrir pípulagnir í iðnaði og heimahúsum þar sem örugg þétting er lykilatriði.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Container Tube
Weight of content 150 g
Min./max. temperature resistance -20 to 100 °C
Silicone-free Yes
Free of lead (< 0,1 %) Yes
Free of cadmium (< 0.1 %) Yes
Free of chromium VI compounds (< 0.1 %) Yes
SVHC according to REACH < 0.1 % Yes
Free of chlorinated paraffins (< 0.1 %) Yes
Solvent free (< 1 %) Yes
Free of hydrocarbon plasticizers (< 0.1 %) Yes
Free of halogens (< 0.1 %) Yes
Free of polybrominated biphenyls (< 0.1 %) Yes
Free of polybrominated diphenyl ethers (< 0.1 %) Yes
Free of scrap tyre granules Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Áreiðanlegur gengjuþéttir fyrir gas-, vatns- og hitalagnir með miklu hitaþoli.

Þessi gengjuþéttir er sérstaklega hannaður til að nota með málmröragengjum og hampi. Hann tryggir örugga þéttingu á gaslögnum, neysluvatnslögnum og hitalögnum, bæði heitum og köldum. Þéttiefnið er DVGW vottað og þolir hitastig frá -20 til 100 °C.

  • Þéttir málmröragengjur ásamt hampi

  • Vottað fyrir gaslagnir, neysluvatnslagnir og hitalagnir (heitt/kalt)

  • Hitaþol: -20 til 100 °C

  • DVGW prófað og samþykkt

  • Magn: 150 g túpa

Hentar vel fyrir pípulagnir í iðnaði og heimahúsum þar sem örugg þétting er lykilatriði.

Tæknilegar upplýsingar
Container Tube
Weight of content 150 g
Min./max. temperature resistance -20 to 100 °C
Silicone-free Yes
Free of lead (< 0,1 %) Yes
Free of cadmium (< 0.1 %) Yes
Free of chromium VI compounds (< 0.1 %) Yes
SVHC according to REACH < 0.1 % Yes
Free of chlorinated paraffins (< 0.1 %) Yes
Solvent free (< 1 %) Yes
Free of hydrocarbon plasticizers (< 0.1 %) Yes
Free of halogens (< 0.1 %) Yes
Free of polybrominated biphenyls (< 0.1 %) Yes
Free of polybrominated diphenyl ethers (< 0.1 %) Yes
Free of scrap tyre granules Yes
Hleð myndum