Gas lóðbyssa Turbojet sett SYSKO 8.4.2

Turbojet gaslóðbyssa með nákvæmri stillingu, tveimur gasdósum og hvirfilbrennara í SYSKO 8.4.2 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 098 490
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Turbojet gaslóðbyssa með piezo-kveikju og hágæða aukahlutum í SYSKO 8.4.2 kerfiskassa
Öflug lóðbyssa með sjálfkveikju og stillanlegum loga fyrir nákvæma lóðun. Læsingarhnappur fyrir samfelldan loga og brennaraskipti án verkfæra. Hentar vel til notkunar í öllum stöðum – þar á meðal yfir höfuð.

• Sjálfkveikja með Piezo-kerfi
• Stillanlegur logi með nákvæmni
• Læsing fyrir samfelldan loga
• Fljótleg skipting á brennara
• Virkar í öllum stöðum, þar með talið yfir höfuð

Innihald:
• 1 stk. Turbojet lóðbyssa
• 2 stk. gasfylling með sjálflokandi loka
• 1 stk. hvirfilbrennari fyrir jafna upphitun
• 1 stk. SYSKO 8.4.2 kerfiskassi

Hentug lausn fyrir fagmenn sem vinna við lóðun á rörum og öðrum málmum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Working pressure 2 bar
Power rating 2.2 kW
System dimensions 8.4.2
Gas consumption per hour 165 g
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Turbojet gaslóðbyssa með piezo-kveikju og hágæða aukahlutum í SYSKO 8.4.2 kerfiskassa
Öflug lóðbyssa með sjálfkveikju og stillanlegum loga fyrir nákvæma lóðun. Læsingarhnappur fyrir samfelldan loga og brennaraskipti án verkfæra. Hentar vel til notkunar í öllum stöðum – þar á meðal yfir höfuð.

• Sjálfkveikja með Piezo-kerfi
• Stillanlegur logi með nákvæmni
• Læsing fyrir samfelldan loga
• Fljótleg skipting á brennara
• Virkar í öllum stöðum, þar með talið yfir höfuð

Innihald:
• 1 stk. Turbojet lóðbyssa
• 2 stk. gasfylling með sjálflokandi loka
• 1 stk. hvirfilbrennari fyrir jafna upphitun
• 1 stk. SYSKO 8.4.2 kerfiskassi

Hentug lausn fyrir fagmenn sem vinna við lóðun á rörum og öðrum málmum.

Tæknilegar upplýsingar
Working pressure 2 bar
Power rating 2.2 kW
System dimensions 8.4.2
Gas consumption per hour 165 g
Hleð myndum