Gúmmívarnarstaukur 100g

Gúmmívarnarstaukur án sílikons – verndar gúmmíþéttingar, kemur í veg fyrir stífnun, sprungur og hljóð.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 012 8
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Verndandi staukur án sílikons sem heldur gúmmíhlutum mjúkum og dregur úr sliti og hávaða.
Efnið kemur í veg fyrir gúmmíþéttingar stífni, springi eða frjósi og eykur þannig endingu þeirra, sérstaklega yfir vetrartímann. Hentar vel fyrir hurðaþéttingar, hlífar og aðra gúmmíhluta á ökutækjum og vélbúnaði.

Heldur gúmmíhlutum mjúkum og sveigjanlegum
Ver gegn sprungum, þurrki og frosti
Dregur úr ískri og nöldri
Án sílikons – örugg notkun
Þolir vatn, salt og skvettur
Lífrænt niðurbrotsefni
Þolir veika sýru og basa

Áreiðanleg lausn til lengja líftíma gúmmíhluta í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 75 ml
Colour Colourless
Chemical basis Hydrocarbon
Density/conditions 0,77 g/cm³ / at 20°C
Min. flashing point 64 °C
Silicone-free Yes
Smell/fragrance Characteristic
Bio-degradable Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Verndandi staukur án sílikons sem heldur gúmmíhlutum mjúkum og dregur úr sliti og hávaða.
Efnið kemur í veg fyrir gúmmíþéttingar stífni, springi eða frjósi og eykur þannig endingu þeirra, sérstaklega yfir vetrartímann. Hentar vel fyrir hurðaþéttingar, hlífar og aðra gúmmíhluta á ökutækjum og vélbúnaði.

Heldur gúmmíhlutum mjúkum og sveigjanlegum
Ver gegn sprungum, þurrki og frosti
Dregur úr ískri og nöldri
Án sílikons – örugg notkun
Þolir vatn, salt og skvettur
Lífrænt niðurbrotsefni
Þolir veika sýru og basa

Áreiðanleg lausn til lengja líftíma gúmmíhluta í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 75 ml
Colour Colourless
Chemical basis Hydrocarbon
Density/conditions 0,77 g/cm³ / at 20°C
Min. flashing point 64 °C
Silicone-free Yes
Smell/fragrance Characteristic
Bio-degradable Yes
Hleð myndum