Gúmmílím 250ml

Gúmmílímið er fjölnota snertilím með góðri viðloðun á fjölbreytt efni.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 100 014
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Gúmmílímið er fjölnota snertilím með góðri viðloðun á fjölbreytt efni.

  • Öflug viðloðun: Tryggir mikinn upphafsstyrk og örugga tengingu
  • Fljótþornandi: Sparar tíma og einfaldar vinnuferlið
  • Auðvelt í notkun: Tilbúið til notkunar með handhægu íláti og bursta
  • Vatns- og efnaþolið: Þolir vatn, þar á meðal sjó, bensín, þynntar sýrur og basískar lausnir
  • Öldrunarþolið: Heldur eiginleikum sínum með tímanum
  • Gagnsæ herðing: Skilur eftir sig hreina og sýnilega tengingu
  • Sílikonlaust: Hreint og öruggt í notkun

Athugið: Geymið á köldum og þurrum stað við hitastig á bilinu +15°C til +25°C og forðist beina sólarljósgeislun og hita.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 250 ml
Colour Amber
Chemical basis Polychloroprene
Min./max. processing temperature 18 to 35 °C
Min./max. temperature resistance -20 to 80 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 207 g
Shelf life from production 24 Month
Density 0.83 g/cm³
Solvent-free No
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Gúmmílímið er fjölnota snertilím með góðri viðloðun á fjölbreytt efni.

  • Öflug viðloðun: Tryggir mikinn upphafsstyrk og örugga tengingu
  • Fljótþornandi: Sparar tíma og einfaldar vinnuferlið
  • Auðvelt í notkun: Tilbúið til notkunar með handhægu íláti og bursta
  • Vatns- og efnaþolið: Þolir vatn, þar á meðal sjó, bensín, þynntar sýrur og basískar lausnir
  • Öldrunarþolið: Heldur eiginleikum sínum með tímanum
  • Gagnsæ herðing: Skilur eftir sig hreina og sýnilega tengingu
  • Sílikonlaust: Hreint og öruggt í notkun

Athugið: Geymið á köldum og þurrum stað við hitastig á bilinu +15°C til +25°C og forðist beina sólarljósgeislun og hita.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 250 ml
Colour Amber
Chemical basis Polychloroprene
Min./max. processing temperature 18 to 35 °C
Min./max. temperature resistance -20 to 80 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 207 g
Shelf life from production 24 Month
Density 0.83 g/cm³
Solvent-free No
Hleð myndum