Gólfpóstur gulur með 50mm útdraganlegum varúðarborða 3m

Gulur gólfpóstur með útdraganlegum varúðarborða, 50 mm breiður og 3 m langur. Flytjanlegur og sveigjanlegur fyrir hættusvæði og til að stýra flæði fólks.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0957 595 002
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sveigjanlegt og öruggt gólfpóstkerfi fyrir ýmsa notkun
Þessi gólfpóstur er hannaður til að afmarka hættusvæði eða stýra mannfjölda með einföldum og öruggum hætti.

  • Útdraganlegur varúðarborði, 50 mm breiður og allt að 3 m langur, með sjálfvirkum inndrátt og bremsu fyrir örugga notkun.
  • Mögulegt að festa allt að þrjá borða á hverjum póst.
  • Botnplata með þyngingu tryggir stöðugleika í öllum aðstæðum.
  • Auðvelt að geyma og færa á milli staða.
  • Gulur póstur og borði veita skýra sjónræna viðvörun og afmörkun.

Notkunarsvið
Hentar til að afmarka hættuleg svæði, framkvæmdir, vinnusvæði eða til að stýra flæði fólks í opinberum rýmum, á sýningum eða viðburðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Height 1000 mm
Post diameter 63.5 mm
Material Metal
Colour Yellow/black
Base plate shape Round
Base plate diameter 350 mm
Product weight (per item) 10.500 kg
Material of base plate Plastic
Type description A
Belt length 3000 mm
Belt width 50 mm
Colour of belt Yellow/black
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sveigjanlegt og öruggt gólfpóstkerfi fyrir ýmsa notkun
Þessi gólfpóstur er hannaður til að afmarka hættusvæði eða stýra mannfjölda með einföldum og öruggum hætti.

  • Útdraganlegur varúðarborði, 50 mm breiður og allt að 3 m langur, með sjálfvirkum inndrátt og bremsu fyrir örugga notkun.
  • Mögulegt að festa allt að þrjá borða á hverjum póst.
  • Botnplata með þyngingu tryggir stöðugleika í öllum aðstæðum.
  • Auðvelt að geyma og færa á milli staða.
  • Gulur póstur og borði veita skýra sjónræna viðvörun og afmörkun.

Notkunarsvið
Hentar til að afmarka hættuleg svæði, framkvæmdir, vinnusvæði eða til að stýra flæði fólks í opinberum rýmum, á sýningum eða viðburðum.

Tæknilegar upplýsingar
Height 1000 mm
Post diameter 63.5 mm
Material Metal
Colour Yellow/black
Base plate shape Round
Base plate diameter 350 mm
Product weight (per item) 10.500 kg
Material of base plate Plastic
Type description A
Belt length 3000 mm
Belt width 50 mm
Colour of belt Yellow/black
Hleð myndum