Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Fyllir - Vaku 30 - 2640g

    Fyllir VAKU 30 er fjölnota fylliefni með framúrskarandi eiginleika, hentugt bæði sem gróffyllir og fínfyllir.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0892 603 03
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Fyllir VAKU 30 er fjölnota fylliefni með framúrskarandi eiginleika, hentugt bæði sem gróffyllir og fínfyllir.

    • Stöðugleiki við slípun: Brotnar ekki upp við fínslípun og skapar lokað, slétt yfirborð
    • Mikil sveigjanleiki: Tryggir slétt og stöðugt yfirborð án þess að þurfa frekari fínfyllingu
    • Hröð þornun: Sparar tíma með hraðri frekari vinnslu (slípun, fyllingu og málun)
    • Auðvelt að slípa: Lágmarks ryðmyndun við slípun
    • Mikil fyllingargeta: Há stöðugleiki og burðarþol
    • Hitaþolið: Þolir hitastig allt að 80°C

    Notkunarráð:

    1. Fyrir bestu tæringarvörn og viðloðun ætti að grunna svæðið með tveggjaþátta grunn (ekki nota einsþátta grunn vegna lélegrar viðloðunar).
    2. Berið á í nokkrum þunnum lögum til að tryggja lokað og slétt yfirborð.

    Ekki ætlað til notkunar á mjög veðruð yfirborð.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Beige
    Chemical basis Polyester resin
    Weight of content 2640 g
    Shelf life from production 12 Month
    Min. processing temperature 10 °C
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 1.59 g/cm³
    Density conditions at 20°C
    Conditions for drying time at 20°C
    Max. temperature resistance of the hardened material 80 °C
    Conditions for working life at 20°C
    Conditions for VOC concentration ChemVOCFarb
    Hardener content 2 %
    Max. working life 4 min
    Min. working life 3 min
    Min. drying time 20 min
    Max. drying time 30 min
    Max. permissible VOC concentration 250 g/l
    Max. VOC concentration g/l
    Additional articles Sandpaper Useit, art. no.: 05813...
    Application conditions up to 90% relative humidity
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Fyllir VAKU 30 er fjölnota fylliefni með framúrskarandi eiginleika, hentugt bæði sem gróffyllir og fínfyllir.

    • Stöðugleiki við slípun: Brotnar ekki upp við fínslípun og skapar lokað, slétt yfirborð
    • Mikil sveigjanleiki: Tryggir slétt og stöðugt yfirborð án þess að þurfa frekari fínfyllingu
    • Hröð þornun: Sparar tíma með hraðri frekari vinnslu (slípun, fyllingu og málun)
    • Auðvelt að slípa: Lágmarks ryðmyndun við slípun
    • Mikil fyllingargeta: Há stöðugleiki og burðarþol
    • Hitaþolið: Þolir hitastig allt að 80°C

    Notkunarráð:

    1. Fyrir bestu tæringarvörn og viðloðun ætti að grunna svæðið með tveggjaþátta grunn (ekki nota einsþátta grunn vegna lélegrar viðloðunar).
    2. Berið á í nokkrum þunnum lögum til að tryggja lokað og slétt yfirborð.

    Ekki ætlað til notkunar á mjög veðruð yfirborð.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Beige
    Chemical basis Polyester resin
    Weight of content 2640 g
    Shelf life from production 12 Month
    Min. processing temperature 10 °C
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 1.59 g/cm³
    Density conditions at 20°C
    Conditions for drying time at 20°C
    Max. temperature resistance of the hardened material 80 °C
    Conditions for working life at 20°C
    Conditions for VOC concentration ChemVOCFarb
    Hardener content 2 %
    Max. working life 4 min
    Min. working life 3 min
    Min. drying time 20 min
    Max. drying time 30 min
    Max. permissible VOC concentration 250 g/l
    Max. VOC concentration g/l
    Additional articles Sandpaper Useit, art. no.: 05813...
    Application conditions up to 90% relative humidity
    Hleð myndum