Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Fyllir - Vaku 20 - 1960g

    Fyllir VAKU 20 er fínfyllir með mikilli teygjanleika, fullkominn fyrir viðgerðir á litlum rispum, skorum og ójöfnum flötum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0892 602 02
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Fyllir VAKU 20 er fínfyllir með mikilli teygjanleika, fullkominn fyrir viðgerðir á litlum rispum, skorum og ójöfnum flötum.

    • Nákvæm samsetning: Fylliefni og resin tryggja lokað og slétt yfirborð
    • Auðvelt að slípa: Lágmarks rykmyndun við slípun
    • Hröð þornun: Styður hraða frekari vinnslu, þar á meðal slípun og yfirhúðun
    • Notendavænt: Einfaldar vinnuferlið og sparar tíma
    • Skær hvítur litur: Veitir fullkomna áferð fyrir yfirhúðun og málningu
    • Hitaþolið: Þolir hitastig allt að 80°C

    Hentar sérstaklega vel fyrir módelsmíði og húsgagnagerð þar sem nákvæmni og slétt yfirborð skipta lykilmáli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour White
    Chemical basis Polyester resin
    Weight of content 1960 g
    Shelf life from production 12 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 1.109 g/cm³
    Density conditions at 20°C
    Conditions for drying time at 20°C
    Max. temperature resistance of the hardened material 80 °C
    Conditions for working life at 20°C
    Conditions for VOC concentration ChemVOCFarb
    Hardener content 2 %
    Max. working life 5 min
    Min. working life 4 min
    Min. drying time 20 min
    Max. drying time 30 min
    Max. permissible VOC concentration 250 g/l
    Max. VOC concentration 2 g/l
    Additional articles Sandpaper Useit, art. no. 058130..., 058131..., 0581330...
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Fyllir VAKU 20 er fínfyllir með mikilli teygjanleika, fullkominn fyrir viðgerðir á litlum rispum, skorum og ójöfnum flötum.

    • Nákvæm samsetning: Fylliefni og resin tryggja lokað og slétt yfirborð
    • Auðvelt að slípa: Lágmarks rykmyndun við slípun
    • Hröð þornun: Styður hraða frekari vinnslu, þar á meðal slípun og yfirhúðun
    • Notendavænt: Einfaldar vinnuferlið og sparar tíma
    • Skær hvítur litur: Veitir fullkomna áferð fyrir yfirhúðun og málningu
    • Hitaþolið: Þolir hitastig allt að 80°C

    Hentar sérstaklega vel fyrir módelsmíði og húsgagnagerð þar sem nákvæmni og slétt yfirborð skipta lykilmáli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour White
    Chemical basis Polyester resin
    Weight of content 1960 g
    Shelf life from production 12 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 1.109 g/cm³
    Density conditions at 20°C
    Conditions for drying time at 20°C
    Max. temperature resistance of the hardened material 80 °C
    Conditions for working life at 20°C
    Conditions for VOC concentration ChemVOCFarb
    Hardener content 2 %
    Max. working life 5 min
    Min. working life 4 min
    Min. drying time 20 min
    Max. drying time 30 min
    Max. permissible VOC concentration 250 g/l
    Max. VOC concentration 2 g/l
    Additional articles Sandpaper Useit, art. no. 058130..., 058131..., 0581330...
    Hleð myndum