Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Fyllir - Trefja Vaku 1760g

    Fyllir - Trefja VAKU er styrkt með glertrefjum og hentar fullkomlega til að brúa sprungur, holur og viðgerðir á trefjaplasti (GFRP).
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0892 607 02
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Fyllir Trefja VAKU er styrkt með glertrefjum og hentar fullkomlega til að brúa sprungur, holur og viðgerðir á trefjaplasti (GFRP).

    • Rétt hlutfall glertrefja: Tryggir auðvelda ásetningu og stöðugleika
    • Mjög góð viðloðun: Loðir vel við járn, stál, ál, galvaníseruð og heitgalvaníseruð yfirborð
    • Stöðugur á lóðréttum flötum: Rennur ekki til og helst stöðugur við ásetningu
    • Fljótþornandi: Styður hraða og skilvirka vinnslu
    • Hitaþolið: Þolir hitastig allt að 80°C

    Notkunarráð:

    • Má bera á með VAKU 20, VAKU 30 og VAKU 40 fylliefnum án slípunar á milli laga.
    • Tryggið rétt blöndunarhlutfall fylliefnis og herðis til að koma í veg fyrir galla.
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 1120.8 ml
    Colour Green
    Chemical basis Polyester resin
    Weight of content 1760 g
    Shelf life from production 12 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 1.606 g/cm³
    Conditions for drying time at 20°C
    Max. temperature resistance of the hardened material 80 °C
    Conditions for working life at 20°C
    Conditions for VOC concentration ChemVOCFarb
    Hardener content 2 %
    Max. working life 5 min
    Min. working life 4 min
    Min. drying time 20 min
    Max. drying time 30 min
    Max. permissible VOC concentration 250 g/l
    Max. VOC concentration 4 g/l
    Additional articles Sandpaper Useit, art. no.: 05813...
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Fyllir Trefja VAKU er styrkt með glertrefjum og hentar fullkomlega til að brúa sprungur, holur og viðgerðir á trefjaplasti (GFRP).

    • Rétt hlutfall glertrefja: Tryggir auðvelda ásetningu og stöðugleika
    • Mjög góð viðloðun: Loðir vel við járn, stál, ál, galvaníseruð og heitgalvaníseruð yfirborð
    • Stöðugur á lóðréttum flötum: Rennur ekki til og helst stöðugur við ásetningu
    • Fljótþornandi: Styður hraða og skilvirka vinnslu
    • Hitaþolið: Þolir hitastig allt að 80°C

    Notkunarráð:

    • Má bera á með VAKU 20, VAKU 30 og VAKU 40 fylliefnum án slípunar á milli laga.
    • Tryggið rétt blöndunarhlutfall fylliefnis og herðis til að koma í veg fyrir galla.
    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 1120.8 ml
    Colour Green
    Chemical basis Polyester resin
    Weight of content 1760 g
    Shelf life from production 12 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 1.606 g/cm³
    Conditions for drying time at 20°C
    Max. temperature resistance of the hardened material 80 °C
    Conditions for working life at 20°C
    Conditions for VOC concentration ChemVOCFarb
    Hardener content 2 %
    Max. working life 5 min
    Min. working life 4 min
    Min. drying time 20 min
    Max. drying time 30 min
    Max. permissible VOC concentration 250 g/l
    Max. VOC concentration 4 g/l
    Additional articles Sandpaper Useit, art. no.: 05813...
    Hleð myndum