Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Frostlögsmælir fyrir vatnskassa

    Frostlögsmælir fyrir vatnskassa með sjálfvirkri hitaleiðréttingu og einfaldri mælingu á frostþoli.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0853 600 1
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Frostlögsmælir hannaður fyrir ethanediol (etýlen glýkól) og vatnsblöndur, með undantekningu á G13.

    • Pendúlvísir tryggir nákvæma mælingu án þess að tækið þurfi að vera í lóðréttri stöðu.
    • Sjálfvirk hitaleiðrétting tryggir áreiðanlegar niðurstöður við mismunandi hitastig.
    • Einfaldur lestur á frostþoli fyrir öll hitastig frostlögs í vatnskassa.

    Varúð:
    Mæliklefi verður að vera fullur af vökva og alveg laus við loftbólur. Þetta næst með því að banka létt á tækið.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Length 155 mm
    Min. temperature conditions -40 °C
    Suction volume 52 cm³
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Frostlögsmælir hannaður fyrir ethanediol (etýlen glýkól) og vatnsblöndur, með undantekningu á G13.

    • Pendúlvísir tryggir nákvæma mælingu án þess að tækið þurfi að vera í lóðréttri stöðu.
    • Sjálfvirk hitaleiðrétting tryggir áreiðanlegar niðurstöður við mismunandi hitastig.
    • Einfaldur lestur á frostþoli fyrir öll hitastig frostlögs í vatnskassa.

    Varúð:
    Mæliklefi verður að vera fullur af vökva og alveg laus við loftbólur. Þetta næst með því að banka létt á tækið.

    Tæknilegar upplýsingar
    Length 155 mm
    Min. temperature conditions -40 °C
    Suction volume 52 cm³
    Hleð myndum