Framlengingarsn.Orange með loki-3x1,5-16A-250V-10M

12,06 með vsk
12,06 með vsk
Framlengingarsnúra appelsínugul til notkunar innan sem utandyra
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0969 314 001
products.pickngo

Pakka magn

1 stk

Magn

Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Einstaklega slit, skurðar- og rifþolin
Mjög sveigjanleg
Mjög veðurþolin
Sýnilegur appelsínugulur merkjalitur

 

 

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Cable typeH07BQ-F3G1,5 mm²
Cable length10 m
Rated current16 A
Nominal voltage250 V/AC
Protection classIP44
Cable connectionProtective Contact Connector
Cable outletProtective contact coupling with cover
Plug typeF
Temperature range min./max.-25 to 40 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Einstaklega slit, skurðar- og rifþolin
Mjög sveigjanleg
Mjög veðurþolin
Sýnilegur appelsínugulur merkjalitur

 

 

Tæknilegar upplýsingar
Cable typeH07BQ-F3G1,5 mm²
Cable length10 m
Rated current16 A
Nominal voltage250 V/AC
Protection classIP44
Cable connectionProtective Contact Connector
Cable outletProtective contact coupling with cover
Plug typeF
Temperature range min./max.-25 to 40 °C
Hleð myndum