Framlengingarsnúra orange m.loki-2,5-16A-250V-25M

Framlengingarsnúra appelsínugul til notkunar innan sem utandyra
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0969 316 003
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Einstaklega slit, skurðar- og rifþolin
Mjög sveigjanleg
Mjög veðurþolin
Sýnilegur appelsínugulur merkjalitur

 

 

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Cable type H07BQ-F3G2.5 mm²
Cable length 25m
Rated current 16 A
Nominal voltage 250 V/AC
Protection class IP44
Cable connection Schuko plug
Cable outlet Protective contact coupling with cover
Plug type F
Temperature range min./max. -25 to 40 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Einstaklega slit, skurðar- og rifþolin
Mjög sveigjanleg
Mjög veðurþolin
Sýnilegur appelsínugulur merkjalitur

 

 

Tæknilegar upplýsingar
Cable type H07BQ-F3G2.5 mm²
Cable length 25m
Rated current 16 A
Nominal voltage 250 V/AC
Protection class IP44
Cable connection Schuko plug
Cable outlet Protective contact coupling with cover
Plug type F
Temperature range min./max. -25 to 40 °C
Hleð myndum