Forhreinsir 1L

Forhreinsir fyrir plastefni, lökkuð málmyfirborð og glerhluta. Hreinsar áhrifaríkt án þess að skemma yfirborð.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 200 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Áhrifaríkur og öruggur forhreinsir
Hannaður til hreinsunar á plasti, lökkuðum málmyfirborðum og glerhlutum með hámarks efnisþoli og án þess að skemma yfirborð.

Djúpvirk hreinsun
Hreinsar snertiflöt á skilvirkan hátt fyrir betri viðloðun og vinnslu á hreinsuðum hlutum.

Stuttur þurrktími
Hreinsiefnið gufar hratt upp og gerir það auðvelt að vinna fljótt áfram með hlutina eftir hreinsun.

Öruggt val
Mælt sérstaklega með þar sem óörugg leysiefni eru ekki viðeigandi vegna öryggis.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 1 l
Colour Colourless
Container Can
Min. flashing point -21 °C
Weight of content 717 g
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Mild
Density 0.717 g/cm³
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Áhrifaríkur og öruggur forhreinsir
Hannaður til hreinsunar á plasti, lökkuðum málmyfirborðum og glerhlutum með hámarks efnisþoli og án þess að skemma yfirborð.

Djúpvirk hreinsun
Hreinsar snertiflöt á skilvirkan hátt fyrir betri viðloðun og vinnslu á hreinsuðum hlutum.

Stuttur þurrktími
Hreinsiefnið gufar hratt upp og gerir það auðvelt að vinna fljótt áfram með hlutina eftir hreinsun.

Öruggt val
Mælt sérstaklega með þar sem óörugg leysiefni eru ekki viðeigandi vegna öryggis.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 1 l
Colour Colourless
Container Can
Min. flashing point -21 °C
Weight of content 717 g
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Mild
Density 0.717 g/cm³
Hleð myndum