Fljótandi pakkning DP300 80ml

Fljótandi pakkning DP300, 80 ml. Teygjanleg þéttiefni með háu hitaþoli, sem þolir titring og margar vökvategundir.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 100 048
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Teygjanlegt og endingargott þéttiefni
Fljótandi pakkning sem er varanlega plastísk (harðnar ekki) og heldur eiginleikum sínum, jafnvel eftir margra ára titringsálag.

Hátt hitaþol
Þolir hitastig frá -50°C til +270°C og stutt tímabil allt að +300°C, sem gerir hana hentuga fyrir krefjandi aðstæður.

Áreiðanleg þétting án efnafræðilegrar viðloðunar
Pakkningin bindur sig ekki við málma eða önnur efni, sem kemur í veg fyrir tæringu og auðveldar viðhald.

Vökva- og efnaþol
Þolir vatn, loft, bensín, olíur, glýkól- og metanólblöndur, frostlög, gervismurefni og fleiri efni, sem tryggir fjölhæfa notkun.

Auðvelt í notkun
Lekur ekki á lóðréttum eða niðurhallandi flötum og dregur ekki þræði við notkun, sem gerir vinnuna hreinni og skilvirkari.

Umhverfisvænt og öruggt
Sílikonlaust, eitrunarlaust og NSF-vottað fyrir notkun í viðkvæmum aðstæðum.

Athugið
Pakkningin skal aðeins notuð með föstum pakkningum. Ekki hentug fyrir þéttingu á olíusumpum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Red
Chemical basis Polyurethane
Min./max. temperature resistance -50 to 250 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 89.6 g
Shelf life from production 60 Month
Density 1.12 g/cm³
Density conditions at 25°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Teygjanlegt og endingargott þéttiefni
Fljótandi pakkning sem er varanlega plastísk (harðnar ekki) og heldur eiginleikum sínum, jafnvel eftir margra ára titringsálag.

Hátt hitaþol
Þolir hitastig frá -50°C til +270°C og stutt tímabil allt að +300°C, sem gerir hana hentuga fyrir krefjandi aðstæður.

Áreiðanleg þétting án efnafræðilegrar viðloðunar
Pakkningin bindur sig ekki við málma eða önnur efni, sem kemur í veg fyrir tæringu og auðveldar viðhald.

Vökva- og efnaþol
Þolir vatn, loft, bensín, olíur, glýkól- og metanólblöndur, frostlög, gervismurefni og fleiri efni, sem tryggir fjölhæfa notkun.

Auðvelt í notkun
Lekur ekki á lóðréttum eða niðurhallandi flötum og dregur ekki þræði við notkun, sem gerir vinnuna hreinni og skilvirkari.

Umhverfisvænt og öruggt
Sílikonlaust, eitrunarlaust og NSF-vottað fyrir notkun í viðkvæmum aðstæðum.

Athugið
Pakkningin skal aðeins notuð með föstum pakkningum. Ekki hentug fyrir þéttingu á olíusumpum.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Red
Chemical basis Polyurethane
Min./max. temperature resistance -50 to 250 °C
Silicone-free Yes
Weight of content 89.6 g
Shelf life from production 60 Month
Density 1.12 g/cm³
Density conditions at 25°C
Vörumerki
Hleð myndum