Flatar rafhlöður 1,5V LR41

LR41 flatar rafhlöður, 1,5V, með lítilli sjálfsafhleðslu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0827 08 392
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Áreiðanlegar LR44 rafhlöður með 1,5V spennu og lítilli sjálfsafhleðslu.

Henta fyrir ýmis rafeindatæki.

  • Viðheldur hleðslu vel yfir tíma
  • Hentar fyrir smátæki og mælitæki
  • Stöðug spenna fyrir örugga notkun

Tilvalið fyrir úr, vasareikna, hitamæla, leikföng og aðra smærri rafeindabúnað.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Height 3.6 mm
Diameter 7.9 mm
Nominal voltage 1.5 V/DC
Type of rechargeable battery/battery AlMn
IEC designation for button-cell batteries SR 41/ LR 41 (V392;D392;A63)
Diameter x height 7,9 x 3,6 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Áreiðanlegar LR44 rafhlöður með 1,5V spennu og lítilli sjálfsafhleðslu.

Henta fyrir ýmis rafeindatæki.

  • Viðheldur hleðslu vel yfir tíma
  • Hentar fyrir smátæki og mælitæki
  • Stöðug spenna fyrir örugga notkun

Tilvalið fyrir úr, vasareikna, hitamæla, leikföng og aðra smærri rafeindabúnað.

Tæknilegar upplýsingar
Height 3.6 mm
Diameter 7.9 mm
Nominal voltage 1.5 V/DC
Type of rechargeable battery/battery AlMn
IEC designation for button-cell batteries SR 41/ LR 41 (V392;D392;A63)
Diameter x height 7,9 x 3,6 mm
Hleð myndum