Flatar/þunnar rafhlöður Cr2430-3V

CR2430 flatar rafhlöður, 3V, með lítilli sjálfsafhleðslu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0827 082 430
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Áreiðanlegar CR2430 rafhlöður með 3V spennu og lítilli sjálfsafhleðslu.

Henta fyrir ýmis rafeindatæki.

  • Viðheldur hleðslu vel yfir tíma
  • Ekki endurhlaðanleg
  • Hentar fyrir smátæki og mælitæki
  • Stöðug spenna fyrir áreiðanlega notkun

Tilvalið fyrir úr, vasareikna, hitamæla, leikföng og smærri rafeindabúnað.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Height 3 mm
Diameter 24 mm
Nominal voltage 3 V/DC
Type of rechargeable battery/battery Lithium
IEC designation for button-cell batteries CR 2430 (DL 2430)
Diameter x height 24,0 x 3,0 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Áreiðanlegar CR2430 rafhlöður með 3V spennu og lítilli sjálfsafhleðslu.

Henta fyrir ýmis rafeindatæki.

  • Viðheldur hleðslu vel yfir tíma
  • Ekki endurhlaðanleg
  • Hentar fyrir smátæki og mælitæki
  • Stöðug spenna fyrir áreiðanlega notkun

Tilvalið fyrir úr, vasareikna, hitamæla, leikföng og smærri rafeindabúnað.

Tæknilegar upplýsingar
Height 3 mm
Diameter 24 mm
Nominal voltage 3 V/DC
Type of rechargeable battery/battery Lithium
IEC designation for button-cell batteries CR 2430 (DL 2430)
Diameter x height 24,0 x 3,0 mm
Hleð myndum