Flatar/þunnar rafhlöður Cr1620-3V

CR1620 flatar rafhlöður, 3V, með lítilli sjálfsafhleðslu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0827 081 620
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Áreiðanlegar CR1620 rafhlöður með 3V spennu og lítilli sjálfsafhleðslu.

Henta fyrir ýmis rafeindatæki.

  • Viðheldur hleðslu vel yfir tíma
  • Ekki endurhlaðanleg
  • Hentar fyrir smátæki og mælitæki
  • Stöðug spenna fyrir áreiðanlega notkun

Tilvalið fyrir úr, vasareikna, hitamæla, leikföng og smærri rafeindabúnað.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Height 2 mm
Diameter 16 mm
Nominal voltage 3 V/DC
Type of rechargeable battery/battery Lithium
IEC designation for button-cell batteries CR 1620 (DL 1620)
Diameter x height 16,0 x 2 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Áreiðanlegar CR1620 rafhlöður með 3V spennu og lítilli sjálfsafhleðslu.

Henta fyrir ýmis rafeindatæki.

  • Viðheldur hleðslu vel yfir tíma
  • Ekki endurhlaðanleg
  • Hentar fyrir smátæki og mælitæki
  • Stöðug spenna fyrir áreiðanlega notkun

Tilvalið fyrir úr, vasareikna, hitamæla, leikföng og smærri rafeindabúnað.

Tæknilegar upplýsingar
Height 2 mm
Diameter 16 mm
Nominal voltage 3 V/DC
Type of rechargeable battery/battery Lithium
IEC designation for button-cell batteries CR 1620 (DL 1620)
Diameter x height 16,0 x 2 mm
Hleð myndum