Fjöltengi með rofa -5 tenglar og USB A & C

Fjöltengi með fimm rafmagns tengi, tvö USB A og eitt USB-C
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0837 900 500
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Alhliða fjöltengi með USB-C og yfirspennuvörn
Öflugt og öruggt fjöltengi sem mætir öllum þörfum nútímaheimilisins.

Fjölhæft tengi sem er búið fimm hefðbundnum innstungum ásamt tveimur USB-A og einu USB-C tengi. Tilvalin lausn til að hlaða allt frá snjallsíma og fartölvur yfir í að knýja stærri tæki á sama tíma.

  • Hámarksöryggi: Innbyggð skammhlaups- og ofspennuvörn verndar dýrmæt tæki gegn rafmagnstoppum.
  • Lýstur straumrofi: Auðvelt að slökkva á öllum tækjum í einu til að spara rafmagn og auka öryggi.
  • Alhliða hönnun: Hentar nánast hvar sem er – á skrifstofuna, í stofuna eða á náttborðið.
  • Innifalið: 5x AC tengi, 2x USB-A, 1x USB-C.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Number of sockets5 pieces
Cable length2 m
Cable typeNYM 3 x 1.5 mm²
Max power3680 W
Max. current3.1 A
Nominal voltage250
Length (l)350 mm
Width (b1)57 mm
Height (m1)40 mm
IP protection classIP 20
Product weight (per item)595 g
ColourBlack
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Alhliða fjöltengi með USB-C og yfirspennuvörn
Öflugt og öruggt fjöltengi sem mætir öllum þörfum nútímaheimilisins.

Fjölhæft tengi sem er búið fimm hefðbundnum innstungum ásamt tveimur USB-A og einu USB-C tengi. Tilvalin lausn til að hlaða allt frá snjallsíma og fartölvur yfir í að knýja stærri tæki á sama tíma.

  • Hámarksöryggi: Innbyggð skammhlaups- og ofspennuvörn verndar dýrmæt tæki gegn rafmagnstoppum.
  • Lýstur straumrofi: Auðvelt að slökkva á öllum tækjum í einu til að spara rafmagn og auka öryggi.
  • Alhliða hönnun: Hentar nánast hvar sem er – á skrifstofuna, í stofuna eða á náttborðið.
  • Innifalið: 5x AC tengi, 2x USB-A, 1x USB-C.
Tæknilegar upplýsingar
Number of sockets5 pieces
Cable length2 m
Cable typeNYM 3 x 1.5 mm²
Max power3680 W
Max. current3.1 A
Nominal voltage250
Length (l)350 mm
Width (b1)57 mm
Height (m1)40 mm
IP protection classIP 20
Product weight (per item)595 g
ColourBlack
Hleð myndum