Fjölsviðs kælipressuolía 1000ml

Fjölsviðs kælipressuolía veitir skilvirka smurningu, lengir endingartíma og er sérstaklega sniðin fyrir notkun í loftkæliþjöpputæknI.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 764 123
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fjölsviðs kælipressuolía er hágæða, tilbúin olía með sérstöku bætiefni, hönnuð sérstaklega fyrir kælikerfi og loftkælingarpressur.

Samhæfð fjölmörgum kælimiðlum
Olían er samhæfð fjölmörgum kælimiðlum, þar á meðal R-23, R-125, R-134a, R-1234yf, R-227, R-413a, R-407c, R-410a, R-404a og R-507. Einnig hægt að blanda við PAG olíu og ester olíu án vandræða.

Frábærir smureiginleikar
Olían veitir framúrskarandi smureiginleika sem tryggja langvarandi og skilvirka smurningu fyrir kælipressur. Þetta dregur úr núningssliti og hámarkar bæði orkunýtingu og endingartíma kælipressunnar.

Háþróuð efnasamsetning
Háþróuð efnasamsetning tryggir mikla þjöppun kælimiðils og stöðugleika við breytilegar aðstæður og hitasveiflur.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 1000 ml
Chemical basis Phosphate
Min. flashing point 282 °C
Density 0.979 g/cm³
Density conditions at 20°C
VOC concentration (CH) 0 %
Kinematic oil basis viscosity 85 cSt
Conditions for viscosity of oil basis at 40°C, in accordance with ASTM D-445
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fjölsviðs kælipressuolía er hágæða, tilbúin olía með sérstöku bætiefni, hönnuð sérstaklega fyrir kælikerfi og loftkælingarpressur.

Samhæfð fjölmörgum kælimiðlum
Olían er samhæfð fjölmörgum kælimiðlum, þar á meðal R-23, R-125, R-134a, R-1234yf, R-227, R-413a, R-407c, R-410a, R-404a og R-507. Einnig hægt að blanda við PAG olíu og ester olíu án vandræða.

Frábærir smureiginleikar
Olían veitir framúrskarandi smureiginleika sem tryggja langvarandi og skilvirka smurningu fyrir kælipressur. Þetta dregur úr núningssliti og hámarkar bæði orkunýtingu og endingartíma kælipressunnar.

Háþróuð efnasamsetning
Háþróuð efnasamsetning tryggir mikla þjöppun kælimiðils og stöðugleika við breytilegar aðstæður og hitasveiflur.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 1000 ml
Chemical basis Phosphate
Min. flashing point 282 °C
Density 0.979 g/cm³
Density conditions at 20°C
VOC concentration (CH) 0 %
Kinematic oil basis viscosity 85 cSt
Conditions for viscosity of oil basis at 40°C, in accordance with ASTM D-445
Hleð myndum