Fjölnota skápalykill m. upptakara

Fjölnota skápalykill með 6 útfærslum, bitahaldara og upptakara – hentar fyrir ýmis lásakerfi í tæknibúnaði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 16 26
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkur og fjölhæfur skápalykill með hengilykkju, bitahaldara og upptakara – hannaður fyrir lása í tæknirýmum og búnaði.
Lykillinn hentar fyrir lása í rafmagns-, loftræsti-, hreinlætis- og hitakerfum, bæði í iðnaði og þjónustu. Með 6 mismunandi útfærslum og 1/4" bitahaldara.

  • 6 mismunandi útfærslur fyrir lásakerfi
  • 1/4" bitahaldari fyrir aukahluti
  • Hengilykkja til festingar
  • Upptakari fyrir flöskur
  • Hentar fyrir rafmagns-, loftræsti- og hreinlætiskerfi

Hentar fagfólki sem vinnur við uppsetningu og viðhald á tæknibúnaði og kerfum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width 76 mm
Length 110 mm
Height 15 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkur og fjölhæfur skápalykill með hengilykkju, bitahaldara og upptakara – hannaður fyrir lása í tæknirýmum og búnaði.
Lykillinn hentar fyrir lása í rafmagns-, loftræsti-, hreinlætis- og hitakerfum, bæði í iðnaði og þjónustu. Með 6 mismunandi útfærslum og 1/4" bitahaldara.

  • 6 mismunandi útfærslur fyrir lásakerfi
  • 1/4" bitahaldari fyrir aukahluti
  • Hengilykkja til festingar
  • Upptakari fyrir flöskur
  • Hentar fyrir rafmagns-, loftræsti- og hreinlætiskerfi

Hentar fagfólki sem vinnur við uppsetningu og viðhald á tæknibúnaði og kerfum.

Tæknilegar upplýsingar
Width 76 mm
Length 110 mm
Height 15 mm
Hleð myndum