Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Festifrauð einþátta 500ml

    Einþátta festifrauð til einangrunar, fyllingar og þéttingar – hátt nýtnihlutfall og virkni við -5 °C.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0892 143
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Einþátta festifrauð fyrir þéttingu, einangrun og fyllingar í holrýmum, sprungum og samskeytum.
    Frauðið hefur fínkornótta og jafna uppbyggingu sem tryggir stöðugt útlit og góða fyllingu. Brúsinn gefur allt að 30 lítra af frauði og virkar við hitastig niður í -5 °C. Það loðir vel við margvísleg efni og viðheldur eiginleikum sínum yfir tíma.

    Vottuð frammistaða samkvæmt EN og DIN stöðlum hvað varðar hljóðeinangrun, varmaleiðni, loftþéttleika og vatnsgufuflæði. Eldflokkun B2. Dregur úr varmatapi og getur sparað allt að 9% í upphitunarkostnaði miðað við hefðbundna þéttiefnisnotkun.

    • Allt að 30 lítrar úr einum brúsa
    • Hentar við hitastig niður í -5 °C
    • Jafnt og snyrtilegt útlit
    • Mikil tómtæming – lítil sóun
    • Öldrunarþolið og stöðugt yfir tíma
    • Loðir við steinsteypu, marmara, harðplast (PVC), málma og við
    • Ekki nothæft á PE, sílikon, PTFE, fitu eða sambærileg efni
    • Mælt er með grunni á mjög gljúpa og rakadræga fleti

    Athugið:
    Uppfyllir kröfur RAL um miðlagseinangrun. Froðan heldur áfram að þenjast eftir úðun. Fjarlægið ferskar leifar strax með PURLOGIC® Clean. Harðnað frauð má fjarlægja með viðeigandi hreinsi.

    Leiðbeiningar:
    Hristið brúsann vel (að minnsta kosti 20 sinnum). Skrúfið beygjanlegan stút á ventilinn. Úðið með dósina niður. Gerið viðloðunarfleti raka með vatni fyrir úðun og milli laga ef úðað er í mörgum lögum. Gætið þess að yfirborð sé hreint og laust við ryk og fitu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 500 ml
    Colour Ice blue
    Container Can
    Chemical basis Single component polyurethane
    Min. tensile strength 6.9 N/cm²
    Conditions for tensile strength based on DIN 53430
    Elongation at break 20.5 %
    Min. combined tension and shear resistance 3.2 N/cm²
    Max. temperature resistance 80 °C
    Min. temperature resistance -40 °C
    Shelf life from production 12 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 20°C
    Heat conductance λ 0.038 W/(m*K)
    Heat conductance λ conditions in accordance with DIN 52612
    Building material class B2 - Normally inflammable
    Building material class conditions in accordance with DIN 4102
    Moulded density 16 kg/m³
    Conditions for moulded density in accordance with DIN EN ISO 845 (average)
    Water absorption (%) 0.3 Vol-%
    Water absorption conditions in accordance with DIN 53433
    Min. processing temperature 5 °C
    Max. processing temperature 25 °C
    Compression strength 1.9 N/cm²
    Compression strength conditions based on DIN 53421, at 10% compression
    CFC (fuel gas) free Yes
    Smell/fragrance Characteristic
    Conditions for combined tension and shear resistance in accordance with DIN 53427
    Cell structure Medium - fine
    Cell structure conditions tested in accordance with Würth test methods
    Tack-free after 9 min
    Conditions for being tack-free tested in accordance with Würth test methods
    Can be cut after 15 min
    Conditions for ability to cut tested in accordance with Würth test methods
    Full resilience 12 h
    Conditions for full resilience at 20°C and 50% relative humidity
    Min. ambient processing temperature -5 °C
    Min. surface processing temperature -5 °C
    Min. processing temperature for can 5 °C
    Max. processing temperature for can 25 °C
    Elongation at break conditions based on DIN 53430
    Yield (volume) approx. 30 l
    Conditions for yield at 20°C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Einþátta festifrauð fyrir þéttingu, einangrun og fyllingar í holrýmum, sprungum og samskeytum.
    Frauðið hefur fínkornótta og jafna uppbyggingu sem tryggir stöðugt útlit og góða fyllingu. Brúsinn gefur allt að 30 lítra af frauði og virkar við hitastig niður í -5 °C. Það loðir vel við margvísleg efni og viðheldur eiginleikum sínum yfir tíma.

    Vottuð frammistaða samkvæmt EN og DIN stöðlum hvað varðar hljóðeinangrun, varmaleiðni, loftþéttleika og vatnsgufuflæði. Eldflokkun B2. Dregur úr varmatapi og getur sparað allt að 9% í upphitunarkostnaði miðað við hefðbundna þéttiefnisnotkun.

    • Allt að 30 lítrar úr einum brúsa
    • Hentar við hitastig niður í -5 °C
    • Jafnt og snyrtilegt útlit
    • Mikil tómtæming – lítil sóun
    • Öldrunarþolið og stöðugt yfir tíma
    • Loðir við steinsteypu, marmara, harðplast (PVC), málma og við
    • Ekki nothæft á PE, sílikon, PTFE, fitu eða sambærileg efni
    • Mælt er með grunni á mjög gljúpa og rakadræga fleti

    Athugið:
    Uppfyllir kröfur RAL um miðlagseinangrun. Froðan heldur áfram að þenjast eftir úðun. Fjarlægið ferskar leifar strax með PURLOGIC® Clean. Harðnað frauð má fjarlægja með viðeigandi hreinsi.

    Leiðbeiningar:
    Hristið brúsann vel (að minnsta kosti 20 sinnum). Skrúfið beygjanlegan stút á ventilinn. Úðið með dósina niður. Gerið viðloðunarfleti raka með vatni fyrir úðun og milli laga ef úðað er í mörgum lögum. Gætið þess að yfirborð sé hreint og laust við ryk og fitu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 500 ml
    Colour Ice blue
    Container Can
    Chemical basis Single component polyurethane
    Min. tensile strength 6.9 N/cm²
    Conditions for tensile strength based on DIN 53430
    Elongation at break 20.5 %
    Min. combined tension and shear resistance 3.2 N/cm²
    Max. temperature resistance 80 °C
    Min. temperature resistance -40 °C
    Shelf life from production 12 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 20°C
    Heat conductance λ 0.038 W/(m*K)
    Heat conductance λ conditions in accordance with DIN 52612
    Building material class B2 - Normally inflammable
    Building material class conditions in accordance with DIN 4102
    Moulded density 16 kg/m³
    Conditions for moulded density in accordance with DIN EN ISO 845 (average)
    Water absorption (%) 0.3 Vol-%
    Water absorption conditions in accordance with DIN 53433
    Min. processing temperature 5 °C
    Max. processing temperature 25 °C
    Compression strength 1.9 N/cm²
    Compression strength conditions based on DIN 53421, at 10% compression
    CFC (fuel gas) free Yes
    Smell/fragrance Characteristic
    Conditions for combined tension and shear resistance in accordance with DIN 53427
    Cell structure Medium - fine
    Cell structure conditions tested in accordance with Würth test methods
    Tack-free after 9 min
    Conditions for being tack-free tested in accordance with Würth test methods
    Can be cut after 15 min
    Conditions for ability to cut tested in accordance with Würth test methods
    Full resilience 12 h
    Conditions for full resilience at 20°C and 50% relative humidity
    Min. ambient processing temperature -5 °C
    Min. surface processing temperature -5 °C
    Min. processing temperature for can 5 °C
    Max. processing temperature for can 25 °C
    Elongation at break conditions based on DIN 53430
    Yield (volume) approx. 30 l
    Conditions for yield at 20°C
    Hleð myndum