Eyrnatappa áfylling X100 grænir 300 pör

Einnota eyrnatappar í neongrænum lit, 300 pör í lausri pakkningu fyrir hávaðasöm umhverfi.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 300 362
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Henta vel í aðstæður þar sem hávaði er viðvarandi og þörf er á öruggri einangrun.
Eyrnatapparnir eru keilulaga og hannaðir með X-laga enda sem auðveldar rétta ísetningu og þægilega notkun. Lokuð yfirborðsbygging kemur í veg fyrir að óhreinindi komist inn í tappana. Þeir veita góða hljóðeinangrun án þess að draga úr skýrleika í tali.

• 300 pör í lausri pakkningu
• Neongrænn litur
• SNR: 37 dB – L: 34 dB – M: 35 dB – H: 36 dB
• Mjúkir og auðvelt að setja í og taka úr
• Samræmist EN 352 og AS/NZS 1270

Þessir eyrnatappar eru hentugir fyrir fagfólk sem vinnur í hávaðasömum aðstæðum og vill hámarks þægindi og vernd.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
SNR attenuation value 37 dB
L attenuation value 34 dB
M attenuation value 35 dB
H attenuation value 36 dB
Container Carton
Blade length Loose
Number of ear plugs 300 Pair
Colour Neon green
Standards EN 352, AS/NZS 1270
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Henta vel í aðstæður þar sem hávaði er viðvarandi og þörf er á öruggri einangrun.
Eyrnatapparnir eru keilulaga og hannaðir með X-laga enda sem auðveldar rétta ísetningu og þægilega notkun. Lokuð yfirborðsbygging kemur í veg fyrir að óhreinindi komist inn í tappana. Þeir veita góða hljóðeinangrun án þess að draga úr skýrleika í tali.

• 300 pör í lausri pakkningu
• Neongrænn litur
• SNR: 37 dB – L: 34 dB – M: 35 dB – H: 36 dB
• Mjúkir og auðvelt að setja í og taka úr
• Samræmist EN 352 og AS/NZS 1270

Þessir eyrnatappar eru hentugir fyrir fagfólk sem vinnur í hávaðasömum aðstæðum og vill hámarks þægindi og vernd.

Tæknilegar upplýsingar
SNR attenuation value 37 dB
L attenuation value 34 dB
M attenuation value 35 dB
H attenuation value 36 dB
Container Carton
Blade length Loose
Number of ear plugs 300 Pair
Colour Neon green
Standards EN 352, AS/NZS 1270
Hleð myndum