Epoxy hraðlím 2ja þátta 50ml

Epoxy hraðlím, tveggjaþátta leysiefnalaust lím sem tryggir hraða og sterka límingu - 50ml
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 480 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Epoxy hraðlím, tveggjaþátta leysiefnalaust lím sem tryggir hraða og sterka límingu.

  • Fljótvirkt: Hraðvirk herðing tryggir skilvirka notkun
  • Fjölnota: Hentar fyrir málma, plastefni, gler, keramik og fleira
  • Mikil togstyrkur: Heldur styrk sínum jafnvel við hitaálag
  • Framúrskarandi efnaþol: Þolir vatn, bensín, olíu og önnur efni
  • Eldist vel: Þolir öldrun og umhverfisáhrif
  • Vinnslueiginleikar: Má pússa þegar efnið er fullherðað
  • Gagnsætt: Hátt gegnsæi tryggir snyrtilegt útlit
  • Sílikon- og leysiefnalaust: Öruggt í notkun

Athugið: Útfjólublá geislun getur valdið aflitun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 50 ml
Colour ClearLight yellow
Container Double cartridge
Chemical basis Epoxy resin
Min. combined tension and shear resistance 20 N/mm²
Min./max. temperature resistance -60 to 100 °C
Shelf life from production/conditions 36 Month / at max. 50°C, no exposure to sunlight, 10°C to 30°C
Product weight (per item) 80 g
Weight of content 56 g
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.1 g/cm³
Density conditions at 23°C, 50% relative humidity
Viscosity 11000 mPas
Solvent-free Yes
Min. processing time 4 min
Conditions for open time at 23°C
Conditions for combined tension and shear resistance at 23°C
Min. final strength 48 h
Min. open time 3.5 min
Processing temperature 23 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Epoxy hraðlím, tveggjaþátta leysiefnalaust lím sem tryggir hraða og sterka límingu.

  • Fljótvirkt: Hraðvirk herðing tryggir skilvirka notkun
  • Fjölnota: Hentar fyrir málma, plastefni, gler, keramik og fleira
  • Mikil togstyrkur: Heldur styrk sínum jafnvel við hitaálag
  • Framúrskarandi efnaþol: Þolir vatn, bensín, olíu og önnur efni
  • Eldist vel: Þolir öldrun og umhverfisáhrif
  • Vinnslueiginleikar: Má pússa þegar efnið er fullherðað
  • Gagnsætt: Hátt gegnsæi tryggir snyrtilegt útlit
  • Sílikon- og leysiefnalaust: Öruggt í notkun

Athugið: Útfjólublá geislun getur valdið aflitun.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 50 ml
Colour ClearLight yellow
Container Double cartridge
Chemical basis Epoxy resin
Min. combined tension and shear resistance 20 N/mm²
Min./max. temperature resistance -60 to 100 °C
Shelf life from production/conditions 36 Month / at max. 50°C, no exposure to sunlight, 10°C to 30°C
Product weight (per item) 80 g
Weight of content 56 g
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.1 g/cm³
Density conditions at 23°C, 50% relative humidity
Viscosity 11000 mPas
Solvent-free Yes
Min. processing time 4 min
Conditions for open time at 23°C
Conditions for combined tension and shear resistance at 23°C
Min. final strength 48 h
Min. open time 3.5 min
Processing temperature 23 °C
Hleð myndum