Eldvarnarkítti FP grafít 310ml

Eldvarnarkítti með grafíti fyrir þéttingu á plaströrum og rafmagnslögnum, með eldheldni allt að EI 240 og framúrskarandi hljóðeinangrun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 301 019
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Eldvarnarkítti FP grafít er sérhæft kítti til eldvarnarþéttinga á plaströrum, snúrum og kapalbökkum í veggjum og gólfum.
Efnið þenst út við háan hita og myndar eldhelda þéttingu í kringum íhluti úr plasti eða einangruð snúruknippi. Hentar bæði fyrir massíva steypuveggi og sveigjanlegar milliveggi.

• Eldheldni allt að EI 240 U/U samkvæmt ETA-21/0083
• Þéttir plaströr með allt að 110 mm þvermál
• Hentar fyrir snúrur, kapalbunka og kaplabakka
• Mjög góð hljóðeinangrun við lokun á gegnumbrotum
• Hraðþornandi og auðvelt í notkun
• Án halógens og með litla losun skaðlegra efna

Notkunarleiðbeiningar:
Notist ásamt stuðningsfyllingu (t.d. steinull eða Würth FP stuðningsefni) til að tryggja rétta þykkt þéttingar. Fylgið ETA-21/0083 og samsetningarleiðbeiningum Würth fyrir vottaða eldvarnarþéttingu.

Traust lausn fyrir fagmenn í eldvarnarskyldum framkvæmdum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Graphite black
Container Cartridge
Min./max. skin-formation time 30-60 min min / at 23°C and 50% relative humidity
Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity
Min./max. processing temperature 4 to 30 °C
Product weight (per item) 527 g
Shelf life from production 18 Month
Min/max. temperature resistance -15 to 75 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Eldvarnarkítti FP grafít er sérhæft kítti til eldvarnarþéttinga á plaströrum, snúrum og kapalbökkum í veggjum og gólfum.
Efnið þenst út við háan hita og myndar eldhelda þéttingu í kringum íhluti úr plasti eða einangruð snúruknippi. Hentar bæði fyrir massíva steypuveggi og sveigjanlegar milliveggi.

• Eldheldni allt að EI 240 U/U samkvæmt ETA-21/0083
• Þéttir plaströr með allt að 110 mm þvermál
• Hentar fyrir snúrur, kapalbunka og kaplabakka
• Mjög góð hljóðeinangrun við lokun á gegnumbrotum
• Hraðþornandi og auðvelt í notkun
• Án halógens og með litla losun skaðlegra efna

Notkunarleiðbeiningar:
Notist ásamt stuðningsfyllingu (t.d. steinull eða Würth FP stuðningsefni) til að tryggja rétta þykkt þéttingar. Fylgið ETA-21/0083 og samsetningarleiðbeiningum Würth fyrir vottaða eldvarnarþéttingu.

Traust lausn fyrir fagmenn í eldvarnarskyldum framkvæmdum.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Graphite black
Container Cartridge
Min./max. skin-formation time 30-60 min min / at 23°C and 50% relative humidity
Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity
Min./max. processing temperature 4 to 30 °C
Product weight (per item) 527 g
Shelf life from production 18 Month
Min/max. temperature resistance -15 to 75 °C
Vörumerki
Hleð myndum