Einangrunarmottur 550x250x2mm 6stk.

Sjálflímandi einangrunarmottur sem draga úr titringi og hljóði í innra byrði – sterkar og vatnsþolnar.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 100 060
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkar einangrunarmottur úr bitúmen með yfirborð úr pólýprópýleni sem draga úr titringi og hljóðmyndun í innra byrði ökutækja.
Motturnar eru sjálflímandi og henta vel á flötum eins og hjólaskálum, gólfi, hurðum og öðrum hliðarflötum. Þola vatn, efni og mikinn hita.

  • Minnka titring og hljóð í innra byrði
  • Sjálflímandi með miklum límstyrk
  • Þola vatn, veik sýru og basísk efni
  • Nánast óbrjótandi efni
  • Hitaþol frá –30°C til +80°C (allt að +180°C í 1 klst.)

Hentar fagfólki við hljóðeinangrun og titringsminnkun í bifreiðum og vinnuvélum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Bitumen
Colour Light grey (bright grey)
Length x width x thickness 550 x 250 x 2 mm
Max. short-term temperature resistance 180 °C
Min. temperature resistance -30 °C
Max. temperature resistance 80 °C
Number of pieces 6 PCS
Shelf life from production 12 Month
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkar einangrunarmottur úr bitúmen með yfirborð úr pólýprópýleni sem draga úr titringi og hljóðmyndun í innra byrði ökutækja.
Motturnar eru sjálflímandi og henta vel á flötum eins og hjólaskálum, gólfi, hurðum og öðrum hliðarflötum. Þola vatn, efni og mikinn hita.

  • Minnka titring og hljóð í innra byrði
  • Sjálflímandi með miklum límstyrk
  • Þola vatn, veik sýru og basísk efni
  • Nánast óbrjótandi efni
  • Hitaþol frá –30°C til +80°C (allt að +180°C í 1 klst.)

Hentar fagfólki við hljóðeinangrun og titringsminnkun í bifreiðum og vinnuvélum.

Tæknilegar upplýsingar
Material Bitumen
Colour Light grey (bright grey)
Length x width x thickness 550 x 250 x 2 mm
Max. short-term temperature resistance 180 °C
Min. temperature resistance -30 °C
Max. temperature resistance 80 °C
Number of pieces 6 PCS
Shelf life from production 12 Month
Hleð myndum