Einangrunarhanskar

Sýru, olíu, óson og kuldaþolnir einangrunarhanskar sem þola allt að 1000 V/AC
intelisale.product.documents
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sýru, olíu, óson og kuldaþolnir einangrunarhanskar sem þola allt að 1000 V/AC

  • Sveigjanlegir
  • Snertinæmir
  • Latexefni
  • Hámarksþykkt húðunar er 1 + 0,6 mm samkvæmt staðli
  • Kemur í UV-þolnum PE-geymslupoka
  • Nýtingarspenna: 1000 V/AC
  • Nýtingarspenna: 1500 V/DC
  • Prófspenna: 5000 V/AC
  • Prófspenna: 10000 V/DC
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Length410 mm
Material thickness1 mm
MaterialLatex
ColourRed
StandardsEN 60903, EN 61482-1-2, IEC 60903
Utilisation voltage (AC voltage)1000 V/AC
Utilisation voltage (DC voltage)1500 V/DC
Testing voltage (AC voltage)5000 V/AC
Testing voltage (DC voltage)10000 V/DC
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sýru, olíu, óson og kuldaþolnir einangrunarhanskar sem þola allt að 1000 V/AC

  • Sveigjanlegir
  • Snertinæmir
  • Latexefni
  • Hámarksþykkt húðunar er 1 + 0,6 mm samkvæmt staðli
  • Kemur í UV-þolnum PE-geymslupoka
  • Nýtingarspenna: 1000 V/AC
  • Nýtingarspenna: 1500 V/DC
  • Prófspenna: 5000 V/AC
  • Prófspenna: 10000 V/DC
Tæknilegar upplýsingar
Length410 mm
Material thickness1 mm
MaterialLatex
ColourRed
StandardsEN 60903, EN 61482-1-2, IEC 60903
Utilisation voltage (AC voltage)1000 V/AC
Utilisation voltage (DC voltage)1500 V/DC
Testing voltage (AC voltage)5000 V/AC
Testing voltage (DC voltage)10000 V/DC
Hleð myndum