Einangraður hanski P-1000 st.9

Einangrandi hanski P-1000 INSUGLOV-CL0-APC2-SZ9
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 408 509
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Rafmagns einangrandi hlífðarhanski í samræmi við EN 60903 flokk 0 fyrir vinnu við rafkerfi og rafknúin ökutæki. Auka vörn með bogaprófi í flokki 2 í samræmi við EN 61482-1-2.
Þolir sýru, óson og kulda (flokkur AZC).
Mjög sveigjanlegur og með góð snertinæmni.
Þykkt að hámarki 1 + 0,6 mm samkvæmt staðli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l1) 410 mm
Material thickness (S) 1 mm
Material Latex
Colour Red
Standards EN 60903, EN 61482-1-2, IEC 60903
Utilisation voltage (AC voltage) 1000 V/AC
Utilisation voltage (DC voltage) 1500 V/DC
Testing voltage (AC voltage) 5000 V/AC
Testing voltage (DC voltage) 10000 V/DC
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Rafmagns einangrandi hlífðarhanski í samræmi við EN 60903 flokk 0 fyrir vinnu við rafkerfi og rafknúin ökutæki. Auka vörn með bogaprófi í flokki 2 í samræmi við EN 61482-1-2.
Þolir sýru, óson og kulda (flokkur AZC).
Mjög sveigjanlegur og með góð snertinæmni.
Þykkt að hámarki 1 + 0,6 mm samkvæmt staðli.

Tæknilegar upplýsingar
Length (l1) 410 mm
Material thickness (S) 1 mm
Material Latex
Colour Red
Standards EN 60903, EN 61482-1-2, IEC 60903
Utilisation voltage (AC voltage) 1000 V/AC
Utilisation voltage (DC voltage) 1500 V/DC
Testing voltage (AC voltage) 5000 V/AC
Testing voltage (DC voltage) 10000 V/DC
Hleð myndum