Ecoline brúnir gúmmígripsvettlingar - Stykkjaverð (1 par)

Ecoline vinnuvettlingar með grófu gúmmígripi – þægilegir, sveigjanlegir og veita gott grip í bæði þurru og blautu umhverfi.
intelisale.product.documents
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Endingargóðir og sveigjanlegir vinnuvettlingar með grófu náttúrulegu gúmmígripi – henta vel í fjölbreytt verkefni.
Gúmmíhúðaður lófi með riffluðu yfirborði tryggir gott grip, bæði í þurrum og blautum aðstæðum. Efnið í vettlingunum er úr endurunnum PET-flöskum og handabak er opið fyrir betra loftflæði. Allt án plasts í umbúðum – umhverfisvæn og hagnýt lausn fyrir vinnuna.

• Riffluð náttúruleg gúmmíhúð fyrir gott grip
• Sveigjanlegir og þægilegir í notkun
• Andar vel – opið handabak
• Búið til úr endurunnum PET-flöskum
• 100% plastlausar umbúðir
• Uppfyllir ISO 21420:2020 og EN 388:2016 (Category II)

Notkunarsvið:
Hentar við dekkjaskipti, verkstæðisvinnu, samsetningu, viðhald, flokkun, pökkun og léttari byggingarvinnu – sérstaklega þar sem gott grip og snertinæmni skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material of liner Recycled polyester
Material of coating Natural rubber with crinkle finish
Standards ISO 21420:2020, EN 388:2016
Category II
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Endingargóðir og sveigjanlegir vinnuvettlingar með grófu náttúrulegu gúmmígripi – henta vel í fjölbreytt verkefni.
Gúmmíhúðaður lófi með riffluðu yfirborði tryggir gott grip, bæði í þurrum og blautum aðstæðum. Efnið í vettlingunum er úr endurunnum PET-flöskum og handabak er opið fyrir betra loftflæði. Allt án plasts í umbúðum – umhverfisvæn og hagnýt lausn fyrir vinnuna.

• Riffluð náttúruleg gúmmíhúð fyrir gott grip
• Sveigjanlegir og þægilegir í notkun
• Andar vel – opið handabak
• Búið til úr endurunnum PET-flöskum
• 100% plastlausar umbúðir
• Uppfyllir ISO 21420:2020 og EN 388:2016 (Category II)

Notkunarsvið:
Hentar við dekkjaskipti, verkstæðisvinnu, samsetningu, viðhald, flokkun, pökkun og léttari byggingarvinnu – sérstaklega þar sem gott grip og snertinæmni skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Material of liner Recycled polyester
Material of coating Natural rubber with crinkle finish
Standards ISO 21420:2020, EN 388:2016
Category II
Hleð myndum