Derhúfa með högghlíf

Derhúfa með högghlíf, létt og þægileg vörn gegn höggum og rispum.
intelisale.product.documents
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sportleg höfuðvörn í formi derhúfu fyrir aðstæður þar sem hætta er á léttum höggum.

  • Ytra efni úr 100% bómull
  • Sterk plastskel að innan fyrir vörn
  • Svampfóður og loftræstingar fyrir aukin þægindi
  • Stillanleg með frönskum lás
  • Innbyggt svitaband fyrir betri mýkt
  • Ytra efni má þvo við allt að 30°C

Athugið:
Högghlífarhúfur eru hannaðar til að vernda gegn léttum höggum og rispum, en veita ekki vörn gegn fallandi hlutum eða hangandi byrðum. Þær koma ekki í stað iðnaðaröryggishjálma samkvæmt EN 397.

Hentar fyrir:

  • Vélsmiði, rafvirkja og uppsetningavinnu
  • Bílaiðnað, vinnu á lyftupöllum og lager
  • Innanhúsframkvæmdir og aðrar aðstæður þar sem höfuðið þarf létta vörn gegn höggum.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Upplýsingar
  • Göt á húfu fyrir öndun
  • Stillanlegt band að aftanverðu
  • Hentar til notkunar í -30° upp í 50° C
Efni 100% bómull, hörð plastskel
Staðlar EN812
Stærð 54 - 59 cm
Litur Dökkblár
Þvottaleiðbeiningar Má þvo við 30° C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sportleg höfuðvörn í formi derhúfu fyrir aðstæður þar sem hætta er á léttum höggum.

  • Ytra efni úr 100% bómull
  • Sterk plastskel að innan fyrir vörn
  • Svampfóður og loftræstingar fyrir aukin þægindi
  • Stillanleg með frönskum lás
  • Innbyggt svitaband fyrir betri mýkt
  • Ytra efni má þvo við allt að 30°C

Athugið:
Högghlífarhúfur eru hannaðar til að vernda gegn léttum höggum og rispum, en veita ekki vörn gegn fallandi hlutum eða hangandi byrðum. Þær koma ekki í stað iðnaðaröryggishjálma samkvæmt EN 397.

Hentar fyrir:

  • Vélsmiði, rafvirkja og uppsetningavinnu
  • Bílaiðnað, vinnu á lyftupöllum og lager
  • Innanhúsframkvæmdir og aðrar aðstæður þar sem höfuðið þarf létta vörn gegn höggum.
Tæknilegar upplýsingar
Upplýsingar
  • Göt á húfu fyrir öndun
  • Stillanlegt band að aftanverðu
  • Hentar til notkunar í -30° upp í 50° C
Efni 100% bómull, hörð plastskel
Staðlar EN812
Stærð 54 - 59 cm
Litur Dökkblár
Þvottaleiðbeiningar Má þvo við 30° C
Hleð myndum