Derhúfa með högghlíf-HI Vis gul- EN812-52-65cm

Sýnileg derhúfa með högghlíf og stuttu deri – EN 812 vottað öryggi og þægindi í vinnu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 200 881
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hi-Vis gul derhúfa með högghlíf og stuttu deri sem veitir gott útsýni og létta vörn.
Húfan sameinar sýnileika, öryggi og þægindi í einum pakka. Hún hentar þar sem ekki er krafa um hjálm en létt höfuðvörn nauðsynleg. Loftop tryggja loftflæði og innbyggt svitaband eykur þægindi.

• Svampfóður að innan veitir létta höggvörn
• Sveigjanlegt teygjuband fyrir stillanlega stærð (52–65 cm)
• Loftop tryggja öndun
• Opin svæði yfir eyrum gera notkun heyrnarhlífa auðveldari
• EN 812 vottað

Sérlega hentug fyrir vinnuumhverfi þar sem sýnileiki og létt vörn skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Yellow
EN standard 812
Min./max. size 52 cm-65 cm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hi-Vis gul derhúfa með högghlíf og stuttu deri sem veitir gott útsýni og létta vörn.
Húfan sameinar sýnileika, öryggi og þægindi í einum pakka. Hún hentar þar sem ekki er krafa um hjálm en létt höfuðvörn nauðsynleg. Loftop tryggja loftflæði og innbyggt svitaband eykur þægindi.

• Svampfóður að innan veitir létta höggvörn
• Sveigjanlegt teygjuband fyrir stillanlega stærð (52–65 cm)
• Loftop tryggja öndun
• Opin svæði yfir eyrum gera notkun heyrnarhlífa auðveldari
• EN 812 vottað

Sérlega hentug fyrir vinnuumhverfi þar sem sýnileiki og létt vörn skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Yellow
EN standard 812
Min./max. size 52 cm-65 cm
Hleð myndum