Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Derhúfa með högghlíf

    Derhúfa með högghlíf, létt og þægileg vörn gegn höggum og rispum.
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sportleg höfuðvörn í formi derhúfu fyrir aðstæður þar sem hætta er á léttum höggum.

    • Ytra efni úr 100% bómull
    • Sterk plastskel að innan fyrir vörn
    • Svampfóður og loftræstingar fyrir aukin þægindi
    • Stillanleg með frönskum lás
    • Innbyggt svitaband fyrir betri mýkt
    • Ytra efni má þvo við allt að 30°C

    Athugið:
    Högghlífarhúfur eru hannaðar til að vernda gegn léttum höggum og rispum, en veita ekki vörn gegn fallandi hlutum eða hangandi byrðum. Þær koma ekki í stað iðnaðaröryggishjálma samkvæmt EN 397.

    Hentar fyrir:

    • Vélsmiði, rafvirkja og uppsetningavinnu
    • Bílaiðnað, vinnu á lyftupöllum og lager
    • Innanhúsframkvæmdir og aðrar aðstæður þar sem höfuðið þarf létta vörn gegn höggum.
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Upplýsingar
    • Göt á húfu fyrir öndun
    • Stillanlegt band að aftanverðu
    • Hentar til notkunar í -30° upp í 50° C
    Efni 100% bómull, hörð plastskel
    Staðlar EN812
    Stærð 54 - 59 cm
    Litur Dökkblár
    Þvottaleiðbeiningar Má þvo við 30° C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sportleg höfuðvörn í formi derhúfu fyrir aðstæður þar sem hætta er á léttum höggum.

    • Ytra efni úr 100% bómull
    • Sterk plastskel að innan fyrir vörn
    • Svampfóður og loftræstingar fyrir aukin þægindi
    • Stillanleg með frönskum lás
    • Innbyggt svitaband fyrir betri mýkt
    • Ytra efni má þvo við allt að 30°C

    Athugið:
    Högghlífarhúfur eru hannaðar til að vernda gegn léttum höggum og rispum, en veita ekki vörn gegn fallandi hlutum eða hangandi byrðum. Þær koma ekki í stað iðnaðaröryggishjálma samkvæmt EN 397.

    Hentar fyrir:

    • Vélsmiði, rafvirkja og uppsetningavinnu
    • Bílaiðnað, vinnu á lyftupöllum og lager
    • Innanhúsframkvæmdir og aðrar aðstæður þar sem höfuðið þarf létta vörn gegn höggum.
    Tæknilegar upplýsingar
    Upplýsingar
    • Göt á húfu fyrir öndun
    • Stillanlegt band að aftanverðu
    • Hentar til notkunar í -30° upp í 50° C
    Efni 100% bómull, hörð plastskel
    Staðlar EN812
    Stærð 54 - 59 cm
    Litur Dökkblár
    Þvottaleiðbeiningar Má þvo við 30° C