Dekkjasápa 5kg

Dekkjalím HVÍTT-5 KG
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 122 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Til að festa bíla-, vörubíla- og mótorhjóladekk
Góðir rennieiginleikar

Lítill kraftur og lágmarks tími
Lágmarks efnisnotkun
Lítill slit á vélum
Verndar dekk og felgukant
Betri miðjun dekksins á felgunni
Stuttur aflgjafatími

Jákvæð tenging milli dekks og felgu myndast fljótlega eftir samsetningu
Færri kvartanir og síðari kostnaður við endurjöfnun
Umhirða gúmmí og felgu

Heldur gúmmíinu mjúku og tryggir þannig varanlega þéttingu milli felgu og dekkkants
Kemur í veg fyrir ryðmyndun (tæringarvörn)
Kemur í veg fyrir að dekkið festist við felguna
pH-hlutlaust

Ekki árásargjarnt á gúmmí eða felgu
Mildt við húðina og umhverfisvænt
Hentar fyrir runflat dekk - Hægt að nota fyrir nýjustu dekkjakynslóðir

Hentar fyrir dekkþrýstingseftirlitskerfi (TPMS)

Ekki skaðlegt heilsu

Laust við skaðleg leysiefni

Heldur dekkkantinum mjúkum og tilbúnum til notkunar við sumar-/vetrargeymslu

Sílikonlaust

Athugið
Heldur dekkkantinum sveigjanlegum og tilbúnum til notkunar Geymsla á sumrin/vetrinum, lífeðlisfræðilega hættulaus

Laust við skaðleg leysiefni, sílikonlaust

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 4.8 l
Weight of content 5 kg
Colour White/transparent
Viscosity/consistency Pasty
Chemical basis Hydrocarbonate
Shelf life from production 60 Month
Density 1.04 g/cm³
Density/conditions at 20°C
Min. processing temperature -15 °C
Min./max. processing temperature 50 °C
pH value 5.7
AOX-free Yes
Silicone-free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Til að festa bíla-, vörubíla- og mótorhjóladekk
Góðir rennieiginleikar

Lítill kraftur og lágmarks tími
Lágmarks efnisnotkun
Lítill slit á vélum
Verndar dekk og felgukant
Betri miðjun dekksins á felgunni
Stuttur aflgjafatími

Jákvæð tenging milli dekks og felgu myndast fljótlega eftir samsetningu
Færri kvartanir og síðari kostnaður við endurjöfnun
Umhirða gúmmí og felgu

Heldur gúmmíinu mjúku og tryggir þannig varanlega þéttingu milli felgu og dekkkants
Kemur í veg fyrir ryðmyndun (tæringarvörn)
Kemur í veg fyrir að dekkið festist við felguna
pH-hlutlaust

Ekki árásargjarnt á gúmmí eða felgu
Mildt við húðina og umhverfisvænt
Hentar fyrir runflat dekk - Hægt að nota fyrir nýjustu dekkjakynslóðir

Hentar fyrir dekkþrýstingseftirlitskerfi (TPMS)

Ekki skaðlegt heilsu

Laust við skaðleg leysiefni

Heldur dekkkantinum mjúkum og tilbúnum til notkunar við sumar-/vetrargeymslu

Sílikonlaust

Athugið
Heldur dekkkantinum sveigjanlegum og tilbúnum til notkunar Geymsla á sumrin/vetrinum, lífeðlisfræðilega hættulaus

Laust við skaðleg leysiefni, sílikonlaust

Tæknilegar upplýsingar
Contents 4.8 l
Weight of content 5 kg
Colour White/transparent
Viscosity/consistency Pasty
Chemical basis Hydrocarbonate
Shelf life from production 60 Month
Density 1.04 g/cm³
Density/conditions at 20°C
Min. processing temperature -15 °C
Min./max. processing temperature 50 °C
pH value 5.7
AOX-free Yes
Silicone-free Yes
Hleð myndum